引戸金具・折戸金具 :「耐荷重車輪」の検索結果
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
耐摩耗性にも優れています
リムは頑丈なスチール製
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール
アズワン品番68-1883-30
1個
¥6,160
税込¥6,776
3日以内出荷
。古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:6mm●車輪形状:V型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入
アズワン品番65-9339-39
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
ボールベアリング
仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチール
アズワン品番68-1883-29
1個
¥5,030
税込¥5,533
3日以内出荷
古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:5.5mm●車輪形状:Y型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入
アズワン品番65-9339-40
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。