用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。
全長(mm)2400
材質アルミ押出し材
色シルバー
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
用途主に屋内用。床付け
材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼
付属品(+)なべタッピンねじ4×25
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
アウトセット引戸に最適な錠前です。
アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質ストライク/ステンレス鋼
材質(本体)亜鉛合金
戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの左用下部ガイド。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの右用下部ガイド。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
戸の重量20Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの下部吊元固定金具。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上亜鉛合金/クロメート
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの右用上部吊り車
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-2Nシリ-ズの左用下部ガイド。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
ベアリング金属ベアリング
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの左用上部吊り車。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-2Nシリ-ズの右用下部ガイド。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
ベアリング金属ベアリング
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。
レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。
材質アルミ押出し材
付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本
材質(本体)POM、PA66複合材、鋼
材質(車輪)PBT
ねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15
仕上茶色
材質(カップ部)亜鉛合金
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。