引戸金具・折戸金具 :「ソフトクローズ 引戸」の検索結果

引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体)POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 仕様クローズ速度調整不可 付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本) 材質(本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS 使用温度範囲(℃)5~40 仕上DG色 適合扉厚(mm)24以上 適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上 適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本 材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック下荷重2wayソフトクローズ
材質本体:PA66、POM、鋼 カップ:PA66 カバー:ABS
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック下荷重2wayソフトクローズ
付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本) 材質本体:PA66、PA6、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エラストマー カバー:ABS
1本
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品MF-500(固定プレート)1セット(MF-200用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(5本)MF-620用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(1本) 材質POM、PC、鋼 仕上ハウジング部:黒
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品+トラスタッピンねじ 3.5×30(5本) 材質(本体)POM、ステンレス鋼、(カップ)鋼、(車輪)POM、鋼 仕上(カップ部)黒亜鉛めっき、(跳ね上がり抑制部)グレー
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼 付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼 付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックHRシステム 上部ガイド
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 仕様クローズ速度調整不可 付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本) 材質(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS 使用温度範囲(℃)5~40 仕上DG色 適合扉厚(mm)24以上 適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上 適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷