引戸金具・折戸金具 :「上吊り 引戸 ソフトクローズ」の検索結果
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング
付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)POM、鋼
材質(カップ部)亜鉛合金
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本
セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)
材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM
材質(本体)POM、ステンレス鋼
付属品+トラスタッピンねじ 3.5×30(5本)
材質(本体)POM、ステンレス鋼、(カップ)鋼、(車輪)POM、鋼
仕上(カップ部)黒亜鉛めっき、(跳ね上がり抑制部)グレー
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本
材質(本体)POM、PA66複合材、鋼
材質(車輪)PBT
ねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15
仕上茶色
材質(カップ部)亜鉛合金
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。
製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸
ベアリング樹脂ベアリング
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼
付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本
ベアリング金属ベアリング
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)POM、鋼
材質(カップ部)亜鉛合金
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。