RT戸引手アトムリビンテック4日以内出荷から10日以内出荷
付属品皿木ねじ3.1×16(2本)(塗装品の添付ねじの頭は、本体と同様の塗装になっています)材質ステンレス鋼(SUS304)
引手付折戸用ロックアトムリビンテック当日出荷
2枚の戸の合わせ付近に取付けて、戸が折れないように施錠する折戸専用の錠前です。
施錠すると鍵が抜けて鍵の保管ができ、解錠すると鍵が抜けずツマミの機能を果たすようになっています。
付属品キー:2本付き / +皿木ねじ3.5×20 4本材質亜鉛合金色WB仕上錠・ストライク:クロームメッキ エスカッションリング・キー:WB色メッキ
下部ガイドアトムリビンテック当日出荷
FG-051にナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建具の重なり代を少なくしたい場合に適しています。
付属品皿木ねじ 3.5×16 2本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
AFDシステム 上部吊車アトムリビンテック当日出荷
戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼色黒ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
KW戸引手アトムリビンテック当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)付属品皿木ねじ 3.1×16 2本仕上生地ヘアーライン
引手アトムリビンテック(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
引手アトムリビンテック4日以内出荷から5日以内出荷
一般品より厚めの真鍮板を使用した高級プレス戸引手です。
大型引手アトムリビンテック(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
手のひらが入る大型サイズの引手です。クローズ機能が付いた引戸や重い引戸に最適です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
白塗装・黒塗装(受注生産)は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)付属品+皿木ねじ2.1×16(2本)
AGRガイドローラーミニタイプ3号アトムリビンテック(2件のレビュー)当日出荷
AS上部レールの中を走行する設計となっております。
戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
用途家具用引戸金具セット
食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。材質6ナイロン色黒推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
AGRスライドローラーアトムリビンテック(14件のレビュー)当日出荷
戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。ストローク(mm)最大5色黒材質(本体)6ナイロン材質(車輪)ポリアセタール耐荷重(kg)10(2ヶで)推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
ステンレスWD戸引手アトムリビンテック4日以内出荷から5日以内出荷
幅広で使いやすい引手です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
下がり KP-710アトムリビンテック5日以内出荷
材質亜鉛合金付属品+皿木ねじ(3.1×16)×2本種類引手
AS上部ストッパーアトムリビンテック(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
上部レールの端部に取り付け、キャッチの機能を持たせます。また、戸のがたつきも軽減されます。
用途コンパクトなパーツによって構成された下荷重タイプの家具用引戸システム金具。
エンドクッション(連動引戸システム)アトムリビンテック当日出荷
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。付属品+皿木ねじ3.1×25材質/仕上ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート
開き戸用キャッチ(HR SYSTEM)アトムリビンテック当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用付属品+皿木ねじ2.4×13材質/仕上鋼、ABS樹脂/GB色塗装
取手・引手アトムリビンテック4日以内出荷
吊戸における、戸が戸袋等に入り込んでいる設計の場合に、木口面に掘り込み手掛けとしてご使用頂けます。
用途引戸専用のシステム金具です。材質ステンレス(SUS304)、鋼付属品+皿木ネジ3.1×16 2本
振止めアトムリビンテック7日以内出荷
吊戸における、閉めた際の扉のばたつき等を軽減させる金具です。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿木ネジ3.1×16 4本材質ステンレス(SUS304)、鋼
収納金具アトムリビンテック当日出荷から5日以内出荷
DS戸当りアトムリビンテック5日以内出荷
用途一般住宅屋内用木製ドア材質(受金)鋼材質(本体)亜鉛合金材質(バンパー)ゴム(黒)
引戸金具・折戸金具 の新着商品
ページ: 1/ 3