純正網戸用取替戸車 立山 卒付用エスエス興商6日以内出荷
用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで確実に固定して下さい。高さ調整は上のビスで調整します。規格OM-711K2適合メーカー立山
純正網戸用取替戸車 公団用Cエスエス興商6日以内出荷
用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで固定して下さい。規格MR126D適合メーカー公団用
純正網戸用取替戸車 三協アルミ用エスエス興商6日以内出荷
用途3K網戸、ノイスタ網戸、外付けサッシ網戸等。左右兼用、ビスにて固定して下さい。規格3K876適合メーカー三協アルミ
純正網戸用取替戸車 セキスイ用 左・右エスエス興商6日以内出荷
用途取替はタテ桟と下桟を固定しているビスを外し下桟を取り出し戸車を交換して下さい。左右を確認の上、戸車をセットし再度タテ桟と下桟をビスで固定して下さい。高さ調整は調整ビスで調整します。規格6型サッシ適合メーカーセキスイ
純正網戸用取替戸車 トステム用エスエス興商6日以内出荷
用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで確実に固定して下さい。規格AZWS048適合メーカートステム
純正網戸用取替戸車 トステム用エスエス興商6日以内出荷
用途BF型網戸用。戸車は左右兼用です。高さ調整は調整ビスで調整します。規格AZWS617適合メーカートステム
純正網戸用取替戸車 YKK用 ビス止 左・右エスエス興商6日以内出荷
用途K-92800型2Mタイプ。取替はタテ桟と下桟を固定しているビスを外し、下残を取り出し左右を確認のうえ、戸車を交換してタテ桟と再度ビスで固定して下さい。高さ調整は調整ネジで調整します。規格K-11805・6適合メーカーYKK
純正網戸用取替戸車 YKKビル用エスエス興商6日以内出荷
用途K-282シリーズ ビル用網戸タイプ。左右兼用、ビスにて固定して下さい。規格3K12594適合メーカーYKKビル
純正網戸用取替戸車 三協用A 左・右エスエス興商6日以内出荷
用途サンミッテ2網戸用。左右を確認の上取付けて下さい。高さ調整は調整ビスで調整します。規格B30528F適合メーカー三協用
純正網戸用取替戸車 YKK用 ビス止2エスエス興商6日以内出荷
用途ハイサッシ2H・K-600型網戸用。戸車は左右共通です。取り付けビスで確実に固定して下さい。規格K-6570適合メーカーYKK
純正網戸用取替戸車 三協 外付用エスエス興商6日以内出荷
用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで確実に固定して下さい。高さ調整は上のビスで調整します。規格B30972A適合メーカー三協用
純正網戸用取替戸車 立山用A 左・右エスエス興商6日以内出荷
用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで確実に固定して下さい。高さ調整は上のビスで調整します。規格TO-082適合メーカー立山
引戸金具・折戸金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
スペーサーアトムリビンテック税込¥109¥99
調整戸車アトムリビンテック税込¥714¥649