モヘア#2500パック入FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)当日出荷
ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。
材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
パラレール 二連FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)翌日出荷から3日以内出荷
フロア直付けダブルレール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
引戸用 WCロックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)28~40
パラレール ニューシングルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
セミブルックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
鋳物の滑車(枠表面は黒塗り仕様)、ロープを通し滑車として使用します。
鉄枠調整戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
VピタFIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷
フラットレール用ストッパー金具(引き戸用ストッパー金具)
KV型レール戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,998~税込¥5,498~
1箱(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
VスベリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)欠品中
建具の下に使用して、建具のすべりを良くします
ワールド シキイレール用戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,998~税込¥4,398~
1箱(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプY型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)
鉄枠防音調整戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
KV戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
ステンレス関止FIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷
引分戸のストッパーとして最適です。取付ビス:ステンレス皿木ネジ3.1×20(2本)付
仕様ビス付材質ステンレスSUS304寸法(mm)19×50×20色ステンレスサイズ大
引戸用 内締りFIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷から3日以内出荷
面付けタイプで取り付けが簡単。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)28~40
ステンレス枠調整戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
鉄枠調整戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング無し仕様の角型(V型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
タイプV型車輪径(Φmm)30角材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング無)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
ジャンボモヘアFIRST PRO(ファーストプロ/水上)3日以内出荷
毛足が20mmのロングタイプのすき間用シール材です。大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに最適!ナイロン製モヘアを使用しているため、ドアの開閉もスムーズです。
材質モヘア:ナイロン/ベース:軟質ポリプロピレン色ライトグレー寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2000×9×20
フラット戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)4日以内出荷
シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプU型車輪径(Φmm)33丸材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(オイルレスメタル入)寸法A(mm)74寸法F(mm)1.6寸法D(mm)6寸法E(mm)27寸法B(mm)65寸法C(mm)13.2調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)枠部分折り返し付きで30(2個使用時)
20型シキイレールFIRST PRO(ファーストプロ/水上)翌日出荷から3日以内出荷
アルミ製の敷居レールです。
すき間モヘアシール100mリール巻FIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷から4日以内出荷
ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。お得な100mリール巻タイプです。
材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ長さ(m)100
ステン枠防音調整戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
POM戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)3日以内出荷
シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプU型車輪径(Φmm)33丸材質枠:鉄クロメート/車輪:ジュラコン(R)寸法A(mm)74寸法F(mm)1.6寸法D(mm)6寸法E(mm)27寸法B(mm)65寸法C(mm)13.2調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)枠部分折り返し付きで30(2個使用時)
気密シーラー #812FIRST PRO(ファーストプロ/水上)3日以内出荷
ソフトな特殊発泡ゴムが隙間にフィット!クッション性・止水性に優れたEPDM基材の緩衝材です。耐久性・耐候性に優れています。建築・住宅設備機器・車両等、用途は多岐にわたります。
材質特殊発泡ゴム色ブラック寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2000×12×8
K印 フラット戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)3日以内出荷
シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車
角型引手C1型Panasonic(パナソニック)税込¥2,858~¥2,598~
ロング引手C3型Panasonic(パナソニック)税込¥6,598~¥5,998~
取替引違戸錠ミネベアショウワ税込¥6,488¥5,898
遮光板アトムリビンテック税込¥428¥389