引戸金具・折戸金具 :「ソフトクローズ 引戸」の検索結果

引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 適合扉質量(kg)30以下 適合扉厚(mm)24以上 適合レールAFD-1500、AFD-1300 ベアリング金属ベアリング 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
1個
9,098 税込10,008
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 適合扉質量(kg)30以下 適合扉厚(mm)24以上 適合レールHR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TB ベアリング金属ベアリング 材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の上面に面付するので、戸に掘り込み不要です。
付属品FC-137 1ヶ、FC-331 1ヶ、FC-330S 3枚、FC-340 1ヶ、丸木ねじ 3.5×38 1本、スペーサー 1ヶ 材質POM、ステンレス鋼
1個
5,798 税込6,378
10日以内出荷

戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼 仕上レール本体:ユニクロ 推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません) 耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
1セット(2本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ベアリング金属ベアリング 適合レールHR-150、HR-130 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸の振れを抑えることができるので、鎌錠の操作感が向上します。ソフトクローズの閉まる力で、ローラーの先端が受け金具へ導かれるので、ソフトクローズとの併用が効果的です。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません) 付属品皿タッピンねじ 3.5×20 4本 材質本体:PA66、POM、ステンレス鋼、受け:PA66、ステンレス鋼 仕上鋼部:クロメート、樹脂部:グレー 対応戸厚(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷