引戸金具・折戸金具 :「吊戸」の検索結果
引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本
材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500、AFD-1300
適合扉質量(kg)30以下
上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本
材質鋼、ナイロン
仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
すきま(mm)(戸と壁)6.5
上吊式引戸の「引分け納まり」「コーナー納まり」「戸じゃくりのない縦枠納まりど、今まで振止めを取付けられなかった箇所への取付けが可能です。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×40 1本
材質POM、PA66、ネオジム磁石
対応戸厚(mm)24以上
吊車の調整ネジを隠せます。また、AFD14mmスペーサーと一緒に使用すると、AFD-2950用カバーを使用した際と、同じ戸の加工寸法で取付けられます。
適合【吊り車】FCX-2950シリーズ、FC-2950シリーズ、AFD-2950シリーズ
材質POM
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。