引戸金具・折戸金具 :「建具」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類丸戸引手 寸法H(mm)0.5 仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミド ホワイト 種類家具用後付ダンパー
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。 推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)0.8 種類引手 仕上ヘアライン仕上
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。
ブラック 種類角戸引手 材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304) 材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール 仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック 寸法H(mm)2.2
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)HEWI 掘込取手 539型
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ランプ印 FD30 部品 LAMP(スガツネ) 動画あり
引込量が約100mmで安心!2段階でゆっくり引き込むシーケンシャルWダンパー搭載で、開けるときも軽い力で開けられる。開き方向(戸尻側方向)も最後はゆっくり引き込む。引込量は戸尻側約50mm。
1個
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類埋込取手 仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック 材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304) 材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)掘込引手 3512型
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)2 質量(g)20 種類掘込引手 外径(Φmm)30 取付穴深さ(mm)11
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない。扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。・フルオープン!内部スペースを有効活用。キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。・スムーズな操作感。扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。・ソフトクロージング。閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。・画期的なワンタッチ取付。スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。・4方向の扉位置調整が可能。上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。・さまざまなキャビネットに対応。片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)HEWI 掘込取手 542型
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品は手掛かりがありません。
材質ポリアミド 種類掘込取手 シリーズHEWIシリーズ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FAD-5 ランプ印 モノフラット LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の持ち出しが開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。扉はゆっくりと静かに閉まります。扉は上下(±3 mm)、左右(±2.5 mm)、平行(約5°)の調整が可能です。
用途収納用 扉寸法(mm)(適応)厚:15~20、高さ:260~650、幅:270~350 適合扉質量(kg)5以下 調整範囲(mm)高さ:±3、幅:±2.5 角度調整範囲+5 仕様扉幅:270~350 mm扉高さ:260~650 mm扉厚:15~20 mm扉質量:5 kg以下(扉1枚当り)製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ) セット内容ヒンジ本体1ヶ、マウンティングプレート2ヶ アズワン品番64-6778-70
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

シンプルなデザインの掘込型引手です。本品は手掛かりがありません。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)2.5 質量(g)115 種類掘込引手 取付穴深さ(mm)11
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)掘込引手 3922型
シンプルなデザインの掘込型引手です。本品は手掛かりがありません。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)2.5 質量(g)73 種類掘込引手 推奨ねじ推奨クギ:1×13 取付穴深さ(mm)11
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UTZ-130SCP ランプ印 埋込取手 UTZ-130型 LAMP(スガツネ) 動画あり
本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質(本体)亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー 全長(mm)130 高さ(mm)10 質量(g)105 種類取手 仕上本体:サテン銅めっき、カップ:ブラック 取付け方法めねじ 材質(カップ部)ハイインパクトスチロール 取付穴深さ(mm)16
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷


指はさみ防止機能付の引手です。車いすの方などが通る際は、戸当りを収納して引戸をフルオープンにし、開口幅を広げられるやさしい設計です。40~50 mm厚の扉にも使用可能です。(必要な長さのねじをご用意していただく必要があります。)
付属品十字穴付丸皿小ねじM4×25 質量(g)290 種類引手 適合扉厚(mm)30~40
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールプロファイル
用途木製扉の場合、扉の隙間を隠します。 材質合成ゴム 寸法(m)5
1巻
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。本品は手掛かりがあります。
材質ポリアミド 種類掘込取手 シリーズHEWIシリーズ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


LAMP(スガツネ)堀込引手 CO853型
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)/プラスチック ブラック 高さ(mm)3 種類堀込引手 外径(Φmm)35 取付穴深さ(mm)13
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)掘込引手
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/マットシルバー 種類掘込引手 仕上マットシルバー
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。キャッチ付きスライド丁番と併用してください。
仕様天板付けタイプです。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~600×H800以下×t16 mm(扉質量3~5 kg)です。 材質ABS樹脂 グレー 種類家具用後付ダンパー
1個
299 税込329
当日出荷

LAMP(スガツネ)掘込引手 3511型
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)2 質量(g)29 種類掘込引手 外径(Φmm)40 取付穴深さ(mm)11
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラーのステンレス鋼製戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上 幅(mm)40 全長(mm)150 高さ(mm)10 質量(g)30 種類楕円戸引手 仕上ヘアライン仕上 取付穴深さ(mm)9.5
1個
549 税込604
当日出荷

扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。すっきりとしたデザインで施工性に優れています。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)重量用戸車 JC100型
エコ商品
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
用途門扉 タイプV型 材質(車輪)ダグタイル鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型
エコ商品
JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉 タイプL型 付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)重量用戸車 JC110型
JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉 タイプV型 付属品車軸 材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型
エコ商品
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉 タイプ平型 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。
用途門扉 タイプコ型 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型
エコ商品
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉 タイプL型 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型
エコ商品
JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉 タイプ平型 付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型
エコ商品
JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉 タイプコ型 付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型
エコ商品
JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉 タイプV型 付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型
エコ商品
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉 タイプV型 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
材質ポリアセタール ブラック 仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃
1個
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃ 材質ポリアミド グレー 質量(g)2
1個
46 税込51
当日出荷

ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) LAMP(スガツネ) 動画あり
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは126mmの仕様です。
耐荷重(kg)40(ペア) 耐荷重(N/ペア)392 入数2本
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)室内折戸用ソフトクローズヒンジ
エコ商品
室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)。六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
材質ポリアミド(PA) 質量(kg)扉:15以下 ブラック 質量(g)102 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95 扉幅(mm)450以下 扉高さ(mm)2700以下
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷