引戸錠 :「アウトセット 引戸錠」の検索結果
一般的な玄関引違戸に対応します。
キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
材質外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮
幅(mm)27
縦(mm)160
質量(g/セット)830
取付可能厚(mm)扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
『引戸金具・折戸金具』には他にこんなカテゴリがあります
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。