引戸用ダンパー :「引出用ソフトクローズ」の検索結果
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃
材質ポリアミド
色グレー
質量(g)2
1個
¥46
税込¥51
4日以内出荷
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。
推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
『引戸金具・折戸金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 引手・手掛け
- 戸車・車のみ
- 吊り車
- 引戸錠
- 捻締リ錠
- 引戸用戸当り
- 引戸用ダンパー
- 引戸用ドアクローザー
- 引戸用レール
- 上部ガイド・下部ガイド
- ストッパー
- ランナー
- エンドカバー
- ピボット
- 振止
- その他引戸金具・折戸金具
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。