特価
本日2月19日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 8182
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式 日東スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式日東
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)トラスコ品番463-9774質量(kg)6.2長さ(m)レ-ル/2.2制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)700~1200最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)30~80初動開扉力(N)5.4~12.5
スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式 日東スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式日東
36,980税込40,678
1セット
8日以内出荷
木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)トラスコ品番463-9766質量(kg)7.41長さ(m)レ-ル/3.1制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)1200~1600最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)10~30初動開扉力(N)2.3~5.4
引戸用ドアクローザー