「材質」から絞り込む
アルミ(19)
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。
全長(mm)425
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数3
ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。
全長(mm)425
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数3
ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
材質アルミ合金、PA66
付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
材質アルミ合金、PA66
付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 4本
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途パネル収納時に、開き戸パネルで収納スペースを覆って隠す納まりで使用します。
材質アルミ押出し材、鋼
色シルバー
用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。
全長(mm)2400
材質アルミ押出し材
色シルバー
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。
全長(mm)425
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数3
ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途開口側に必要な穴加工済みレールです。
全長(mm)425
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数3
ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。