絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 下部レール

262件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
20型シキイレール FIRST PRO(ファーストプロ/水上)20型シキイレールFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,698税込5,168
1箱(10本)
翌日出荷から3日以内出荷
アルミ製の敷居レールです。
材質アルミ
フラットレール SYS(シブタニ)フラットレールSYS(シブタニ)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン
フラットレール DTA12 ケージーパルテックフラットレール DTA12ケージーパルテック
999税込1,099
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5仕様鍔付高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
AVYDレール アトムリビンテックAVYDレールアトムリビンテック
1,188税込1,307特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール材質アルミ押出し材
ウイングレール 35SC アトムリビンテックウイングレール 35SCアトムリビンテック
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
V型戸車に使用できる面付けレールです。 レールの立ち上がりが3mmと低く、邪魔になりません。
材質アルミ押出し材
HDシステム下レール アトムリビンテックHDシステム下レールアトムリビンテック(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から5日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
引戸下部溝用ガイドレール(SD SYSTEM) アトムリビンテック引戸下部溝用ガイドレール(SD SYSTEM)アトムリビンテック
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から3日以内出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具材質アルミ押出し材シルバーねじ穴Φ5穴×Φ9皿
ウイングレール ダブル ハイロジックウイングレール ダブルハイロジック
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
動きなめらか、彫り込み不要の建具用レールフラットレールバリアフリー
材質アルミナチュラル呼称(mm)66×3(芯々36)サイズ(mm)1820
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。SUS304HL仕様で耐久性に優れています。床と同じレベルに仕上がり車椅子やストレッチャーも引っ掛りません。専用戸車付で取付が簡単でスムーズに開閉できます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)1.2備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用材質SUS304仕上HL・SPV付
Uレール用戸車 浜国Uレール用戸車浜国
549税込604
1個
翌日出荷
鉄クロメートコ型枠
材質鉄クロメート/POM耐荷重(kg)(2個)30車径(mm)45
プッシュオープン スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)プッシュオープン スライドレール(2本1組)SUGICO(スギコ)
7,098税込7,808
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ材質鋼(光沢クロメート処理)関連資料寸法図(0.53MB)
クローゼット ピボット・フルオープン兼用 下レール ノダクローゼット ピボット・フルオープン兼用 下レールノダ
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
付属品取付けネジ皿タッピング3パイ×16mm長さ(mm)1782商品タイプピボット・フルオープン兼用
Yレール パルステンレスレールYレールパルステンレスレール
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
ネジ止め・平面付けYレール(3本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000幅(mm)40板厚(mm)0.8穴数24
U型アルミレール ピンチブロックU型アルミレールピンチブロック
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
アルミ製(アルマイト処理・クリア加工)、ビス(皿頭3.1×25)×5本付。
長さ(mm)1000シルバー
イーグルステンレス敷居用レール 浜国イーグルステンレス敷居用レール浜国
52,980税込58,278
1本
翌日出荷
3本引違い戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.2
イーグルステンレス敷居用レール 浜国イーグルステンレス敷居用レール浜国
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
引違い戸の敷居用Vレールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100厚さ(mm)1.2
イーグルV戸車 浜国イーグルV戸車浜国
559税込615
1個
翌日出荷
V戸車
用途一般Vレールに使用できます
イーグルV戸車 浜国イーグルV戸車浜国
269税込296
1個
翌日出荷
V戸車
用途一般Vレールに使用できます
ラインレール シングル 浜国ラインレール シングル浜国
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途一般室内建具用材質アルミ幅(mm)27ライトアンバー
ホームフロアレール シングル 浜国ホームフロアレール シングル浜国
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
バリアフリー対応型面付Vレール
用途一般室内建具用
塩ビ製 Vレール B型12×12mm 浜国塩ビ製 Vレール B型12×12mm浜国
649税込714
1本
翌日出荷
V溝レールは建具ブレ防止機能に優れている価格が安い
用途一般室内建具用材質塩ビ埋め込み寸法(mm)12×12
バリアフリー対応型 塩ビ製 Vレール 浜国バリアフリー対応型 塩ビ製 Vレール浜国
339税込373
1本
翌日出荷
V溝レールは建具ブレ防止機能に優れている価格が安い
用途一般室内建具家具用黄土色断面寸法(mm)9×9
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール適合戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30材質SUS304厚さ(mm)0.8仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール取付ビス付 ケージーパルテックステンレス敷居レール取付ビス付ケージーパルテック
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用適合戸車:(別売り)M45・MS45・MT45材質(取付ビス)SUS304厚さ(mm)1材質(本体)SUS304仕上HL・SPV付穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5関連資料ビス図面(0MB)取付ビス木ビス 3.5×25
下部ガイドレール アトムリビンテック下部ガイドレールアトムリビンテック
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
材質アルミ押し出し材シルバーサイズ1300mmねじ穴Φ5穴ねじ穴間隔(mm)300
下溝用ガイドレール アトムリビンテック下溝用ガイドレールアトムリビンテック
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質アルミ押出し材シルバーねじ穴Φ5穴 Φ7.8皿
アルミ製甲丸レールAXA72 ケージーパルテックアルミ製甲丸レールAXA72ケージーパルテック
529税込582
1本
翌々日出荷
アルミ製室内用甲丸レール
材質アルミ長さ(mm)2000
真鍮角レール9mm角 ケージーパルテック真鍮角レール9mm角ケージーパルテック
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
真鍮製玄関レール
材質真鍮仕上生地長さ(mm)2000穴サイズ(mm)下穴2.8/皿6穴数6ヶ
真鍮角レール8mm角 ケージーパルテック真鍮角レール8mm角ケージーパルテック
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
真鍮製玄関レール
材質真鍮仕上生地長さ(mm)2000穴サイズ(mm)下穴2.3/皿5穴数6ヶ
アルミ甲丸レールB3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックアルミ甲丸レールB3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,298税込1,428
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:アルミ、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA仕上B2シルバー長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5穴数6ヶ穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5車輪径(Φmm)30取付穴径(Φmm)バカ穴3.2セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無シルバー
ステン甲丸B3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックステン甲丸B3 ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,398税込1,538
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA仕上生地長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5穴数6ヶ穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5車輪径(Φmm)30取付穴径(Φmm)バカ穴3.2セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)20仕様ベアリング無
真鍮 真鍮レールC3 5.3×7 ケージーパルテック真鍮 真鍮レールC3 5.3×7ケージーパルテック
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)5.3×7長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5穴数6ヶ
ビニ鉄レール#3 5.3×7 ケージーパルテックビニ鉄レール#3 5.3×7ケージーパルテック
759税込835
1本
翌々日出荷
室内用ビニール被膜の鉄レールです
材質鉄+硬質ビニールブルー仕上ブルー寸法(幅W×高さH)(mm)5.3×7長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5穴数6ヶ
下溝用樹脂ガイドレール アトムリビンテック下溝用樹脂ガイドレールアトムリビンテック
869税込956
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質ABS
HDシステム 直付用下部レール アトムリビンテックHDシステム 直付用下部レールアトムリビンテック
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴(Φmm)5.5
パルステン敷居レール AS50C(M) ケージーパルテックパルステン敷居レール AS50C(M)ケージーパルテック
9,698税込10,668
1本(1820mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0穴数5
パルステン敷居レール WRW68・70 ケージーパルテックパルステン敷居レール WRW68・70ケージーパルテック
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
材質SUS304 HL・SPV t=1.5長さ(mm)1829適合コンクリート用穴数5
パルステン敷居レール VW100C(M) ケージーパルテックパルステン敷居レール VW100C(M)ケージーパルテック
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0

引戸用レール』には他にこんなカテゴリがあります

下部レール