その他引戸金具・折戸金具 :「目隠し」の検索結果
関連キーワード
アクセサリー 連結プロファイル、上部・下部の連結及び目隠し用 扉厚 25mm以下用、反対方向に移動する 2 枚扉用の収納、各扉厚最大 25mm
用途開き扉を収納
適合扉厚(mm)25以下
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
セット内容プロファイル 675 mm 2 個固定プレート 8 個カバー 2 個取付け部品
1個
¥27,980
税込¥30,778
23日以内出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、目隠し固定付き
用途ガラス引き戸
適合扉質量(kg)16以下
扉高さ(mm)1400以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)6
取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要 (接着固定)、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能高さ + 2 / -1mm
材質プラスチック、亜鉛合金
セット内容ランニングギア 4 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個ガイド 2 個ドアフォロワー 1 個
仕様クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール
1セット
¥41,980
税込¥46,178
23日以内出荷
サイレントアルフレックス用の プラグイインカバーキャップ、垂直フレームの下穴の目隠し用、フレームプロファイルの下穴にプラグ固定用
用途アルミフレームガラス扉
材質プラスチック
仕様タイプ:(O)
『引戸金具・折戸金具』には他にこんなカテゴリがあります
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。