その他引戸金具・折戸金具 :「皿ネジ」の検索結果
関連キーワード
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。
付属品+皿木ねじ3.1×25
材質/仕上ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途メーカー上吊式引戸向け下ガイドに適してます。
付属品+皿タッピンねじ2.6×20(4本)
適合(使用可能床付け下部ガイド)SD-400、KSD-400、NSD-401、NSD-402、NSD-404、NSD-405、HR-430、HR-440、FF-800
材質/仕上鋼/クロメート、(受部)塩化ビニール/無色
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
付属品皿小ねじ 4×25 1本、皿小ねじ 4×35 1本(AFD-2950用スペーサーを使用した場合に使用します。)
材質ABS
寸法(mm)14
色黒
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
用途BT-130およびBT-140とセットで使います。
付属品(BT-100)皿タッピンねじ 3.5×30 1本、(BT-110)皿タッピンねじ 3.5×30 3本、(BT-120)皿タッピンねじ 3×30 2本
セット内容BT-100×2ヶ、BT-110×1ヶ、BT-120×2ヶ
材質(BT-100)PA66、POM、SUS304、(BT-110)鋼、POM、(BT-120)プレート:鋼、カバー:PE
色(BT-100)黒、(BT-110)鋼部:シルバー塗装、POM部:黒、(BT-120)グレー
1セット
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
閉め切った再の気密性を向上させることができます。
用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。
付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本
材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM
色本体:黒、シャッター:シルバー
適合パネル厚さ(mm)30~40
パネル幅(mm)1300以下
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
用途下部ガイド 床と扉下面の間が大きいときに側壁に取付けて使用します。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20)×3本、+皿小ねじ(M5×10)×1本
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
用途カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。
付属品皿小ねじ 4×40 1本
材質ABS
下荷重式引戸用の連動引戸金具です。
オンとメン(磁石内蔵)を組み合わせることで、引戸を連動させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
付属品+皿タッピンねじ4×25 2本
材質PA6
適合扉幅(mm)30以上
セット内容M4フランジ付きナット(4ヶ)、+皿小頭ねじM4×12(4本)
材質ステンレス鋼
適合レールSD-1000-OS
1セット
¥738
税込¥812
3日以内出荷
付属品皿タッピンねじ4×16(アイボリー塗装)(2本)/バインドタッピンねじ3.5×25(4本)/バインドタッピンねじ3.5×25(2本)
内訳SW-960-F 1ヶ SW-960-B 1ヶ SW-960-ST 3ヶ SW-961 1ヶ SW-961-SP 2ヶ SW-961-CT 1ヶ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
AFDシステムガイドFG-100S用ガイドレールです。
トラスコ品番434-7452
材質アルミ押出し材
長さ(mm)1000
仕上シルバー
ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『引戸金具・折戸金具』には他にこんなカテゴリがあります
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。