その他引戸金具・折戸金具 :「1 4 皿 ネジ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セット内容M4フランジ付きナット(4ヶ)、+皿小頭ねじM4×12(4本)
材質ステンレス鋼
適合レールSD-1000-OS
1セット
¥738
税込¥812
3日以内出荷
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途メーカー上吊式引戸向け下ガイドに適してます。
付属品+皿タッピンねじ2.6×20(4本)
適合(使用可能床付け下部ガイド)SD-400、KSD-400、NSD-401、NSD-402、NSD-404、NSD-405、HR-430、HR-440、FF-800
材質/仕上鋼/クロメート、(受部)塩化ビニール/無色
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
付属品皿小ねじ 4×25 1本、皿小ねじ 4×35 1本(AFD-2950用スペーサーを使用した場合に使用します。)
材質ABS
寸法(mm)14
色黒
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
下荷重式引戸用の連動引戸金具です。
オンとメン(磁石内蔵)を組み合わせることで、引戸を連動させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
付属品+皿タッピンねじ4×25 2本
材質PA6
適合扉幅(mm)30以上
用途カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。
付属品皿小ねじ 4×40 1本
材質ABS
付属品皿タッピンねじ4×16(アイボリー塗装)(2本)/バインドタッピンねじ3.5×25(4本)/バインドタッピンねじ3.5×25(2本)
内訳SW-960-F 1ヶ SW-960-B 1ヶ SW-960-ST 3ヶ SW-961 1ヶ SW-961-SP 2ヶ SW-961-CT 1ヶ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
閉め切った再の気密性を向上させることができます。
用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。
付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本
材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM
色本体:黒、シャッター:シルバー
適合パネル厚さ(mm)30~40
パネル幅(mm)1300以下
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
『引戸金具・折戸金具』には他にこんなカテゴリがあります
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。