914件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレセント TOSTEM(LIXIL)クレセントTOSTEM(LIXIL)(37件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から13日以内出荷
関連資料左右の判断(0.1MB)
フック棒 中西産業フック棒中西産業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
汎用クレセント 取替用 WAKI(和気産業)汎用クレセント 取替用WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。 取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30ビスピッチ(mm)40~60
ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下ステンレスクレセントジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)51勝手仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
調整クサビ ダンドリビス調整クサビダンドリビス(14件のレビュー)
249税込274
1箱(12本)ほか
当日出荷
すき間に入れてパキッと折るだけウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに! ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
取替用クレセント YKK AP取替用クレセントYKK AP(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応 純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント 適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可 ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法
用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30
ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下ステンレスクレセントジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)45仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
万能クレセント 新日軽(LIXIL)万能クレセント新日軽(LIXIL)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
関連資料左右の判断(0.1MB)
真鍮甲丸レール FIRST PRO(ファーストプロ/水上)真鍮甲丸レールFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
真鍮製の甲丸形状のレールです。
材質真鍮
ストッパー(部品) TOSTEM(LIXIL)ストッパー(部品)TOSTEM(LIXIL)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
トップラッチ 内倒し用 中西産業トップラッチ 内倒し用中西産業(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカストタイプ内倒し用仕上サチライトクロム
超万能クレセント 家研販売超万能クレセント家研販売(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
穴あけ不要。
寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26取付寸法(mm)(ビス)42~62
シングルロック・クレセント 中西産業シングルロック・クレセント中西産業(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
クレセント 新日軽(LIXIL)クレセント新日軽(LIXIL)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラックセット内容本体×1、ネジカバー×2関連資料左右の判断(0.1MB)
網戸外れ止め(振れ止め) TOSTEM(LIXIL)網戸外れ止め(振れ止め)TOSTEM(LIXIL)(24件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
セット内容本体×10、取付ネジ×10材質樹脂
カムラッチハンドル TOSTEM(LIXIL)カムラッチハンドルTOSTEM(LIXIL)(6件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷から5日以内出荷
セット内容本体×1、取付ネジセット×1材質金属
取替用自由クレセント ストップ付 小庄金物取替用自由クレセント ストップ付小庄金物(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。勝手
クレセント 新日軽(LIXIL)クレセント新日軽(LIXIL)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質金属ブラウンピッチ(mm)【取付ねじ穴】60関連資料左右の判断(0.1MB)
開窓 カムラッチハンドル 中西産業開窓 カムラッチハンドル中西産業(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕上サチライトクロムシルバー材質亜鉛ダイカスト
外れ止め TOSTEM(LIXIL)外れ止めTOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
セット内容1個全機種ナベ小4×10:1本ホワイト
建具用スベリ鋲(T型) 真田化鋼(S・ROSE)建具用スベリ鋲(T型)真田化鋼(S・ROSE)
199税込219
1セット(10個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のスベリ向上にお使いいただけるスベリ鋲です。
用途建具のスベリ鋲材質PE乳白奥行(mm)8(B)寸法D(mm)出代:1.8穴径C(Φmm)2.7×3.8
トップラッチ 内倒し用 中西産業トップラッチ 内倒し用中西産業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカストタイプ内倒し用仕上サチライトクロム
にぎり式ハンドル TOSTEM(LIXIL)にぎり式ハンドルTOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
代表対象商品天窓・特殊窓/NCVオペラ用
トップラッチ 中西産業トップラッチ中西産業(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質カバー:樹脂 、 本体:ステンレスタイプ防火仕様仕上カバー:グレー 、 本体:バレル研磨
カムラッチハンドル 新日軽(LIXIL)カムラッチハンドル新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
シルバー適合ねじ皿ネジ(ねじ頭10mm、M5×16mm)セット内容本体×1、カムラッチ台座×1
カムラッチハンドル 新日軽(LIXIL)カムラッチハンドル新日軽(LIXIL)(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ブラックセット内容本体×1、カムラッチ台座×1
スタイルEタイプ把手 TOSTEM(LIXIL)スタイルEタイプ把手TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
取付扉厚(mm)35
トップラッチ受ケ 中西産業トップラッチ受ケ中西産業
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス仕上バレル研磨
クレセント受ケ 中西産業クレセント受ケ中西産業(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕上バレル研磨
ダブルロック・クレセント 中西産業ダブルロック・クレセント中西産業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質ステンレスタイプ防火仕様仕上バレル研磨受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体 LILIEL(リリエル)PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
LIXIL(リクシル)  交換用サッシ錠(クレセント) TOSTEM(LIXIL)LIXIL(リクシル) 交換用サッシ錠(クレセント)TOSTEM(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
・様々なサッシに馴染みやすいデザインの住宅用サッシに付いているクレセントの交換用汎用クレセントです。様々なクレセントに対応できます。DIYにてドライバー1本で簡単に交換が可能です。
関連資料新サッシ対応表(0.55MB) 対応可能なクレセント寸法について(0.37MB) 交換用クレセントよくある問い合わせ(0.04MB)取扱説明書取付説明書(0.72MB)
クサビ(JANラベル付) 八幡ねじクサビ(JANラベル付)八幡ねじ(1件のレビュー)
619税込681
1セット(25個)
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 アイデア次第でいろいろなもののレベル調整に便利です。
用途レベルの調整に使用します。
かさねてスペーサー ダンドリビスかさねてスペーサーダンドリビス
899税込989
1箱(100個)ほか
当日出荷
0.5mmごと、必要な厚み分だけ重ねて調整!埋めたいすき間に差し入れるだけ!
用途窓枠と柱のスペーサー、フロア材のすき間作成、ちょっとした土台やささえが必要な時に!置物の水平調整やバランスの調整に!材質PVC
クレセント受け TOSTEM(LIXIL)クレセント受けTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
シルバー関連資料左右の判断(0.1MB)
クレセント 新日軽(LIXIL)クレセント新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
関連資料左右の判断(0.1MB)
スタイルAタイプ把手 TOSTEM(LIXIL)スタイルAタイプ把手TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
サテンゴールド取付扉厚(mm)35
上げ下げ窓用把手 TOSTEM(LIXIL)上げ下げ窓用把手TOSTEM(LIXIL)(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
刻印BPJ344セット内容本体×1、取付ネジセット×1材質樹脂
ダブルロック・クレセント 中西産業ダブルロック・クレセント中西産業(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
PFR-HT ラッチ受け 内扉用 LILIEL(リリエル)PFR-HT ラッチ受け 内扉用LILIEL(リリエル)
85税込94
1個
当日出荷
内扉に固定します。
材質SPC表面処理Ni
金物特集
おすすめ人気ランキング
窓用金物