窓用金物 :「建築用 両面テープ」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネジ止めと両面接着テープの両方に対応した、シリンダー錠を内臓したワイヤー錠です。錠前機能を持ったシリンダー錠本体とワイヤー・チェイン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで様々なモノ同士を「つなぐ・止める・固定」する事ができます。取付方法は、環境に応じてネジ止めと両面接着テープの2種類から選択できます。ネジ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。室内外の開閉部の施錠・盗難防止・趣味・DIY等様々に用途に。使用例:扉の施錠、壁面と乗り物(バイクや自転車)やベビーカー・シルバーカーなどを繋いで盗難防止、冷蔵庫や戸棚施錠(認知症対策)など。取付には電動ドライバーが必要になる場合がございます。
仕様●タイプ:シリンダータイプ●重量(g):シリンダー錠本体/約251、固定プレート/約29、ワイヤー/約22●セット内容:シリンダー錠本体×1、固定プレート×1、ワイヤー×1、ディンプルキー×3、ドリルネジ×4、両面接着テープ×2●耐荷重(固定プレート1枚あたり)(kg):ネジ止め/15、両面テープ止め/5kg ※水平方向●本体サイズ(mm):65×65×27●材質:シリンダー本体/亜鉛ダイカスト・ステンレス、ディンプルキー/真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)、固定プレート/ステンレス、ワイヤー/スチール(被覆部分PVC)、ドリルネジ/ステンレス、両面テープ/アクリル系粘着剤
アズワン品番65-9193-04
1セット
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
南京錠とワイヤー・チェイン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで、様々なもの同士を「つなぐ・止める・固定」する事が出来ます。ネジ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば、使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。例:扉の施錠、壁面と乗り物(バイク・自転車)やベビーカー・シルバーカー等をつないでの盗難防止、冷蔵庫や戸棚の扉の施錠(認知症対策)。
仕様●タイプ:南京錠タイプ●重量(g):南京錠/110、固定プレート/約29、ワイヤー/約22g●セット内容:南京錠本体×1、固定プレート×2、ワイヤー×1、ディンプルキー×3、ドリルネジ×4、両面接着テープ×2●耐荷重(kg)(固定プレート1枚あたり):ネジ止め/15、両面テープ止め\/5 ※水平方向●材質:南京錠本体シャックル部/スチール(焼き入れ処理)、本体表面/ステンレス、ダイヤル部/亜鉛ダイカスト、固定プレート/ステンレス、ワイヤー/スチール(被覆部分PVC)、ドリルネジ/ステンレス、両面テープ/アクリル系粘着剤
アズワン品番65-9193-05
1セット
¥2,498
税込¥2,748
17日以内出荷
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。