家具用金物 :「ネジ 引き出し」の検索結果
デザイン性の高いインド製のつまみです。〈br〉扉のツマミを取替えや交換・追加にオススメです。
用途家具の扉、引き出しなどのツマミ。
付属品取付け用ねじ
材質セラミック
適合扉厚(mm)15~22
キャビネット、カラー家具の引き出しなど、シンプルな家具などに合わせやすいツマミとなります。
用途キャビネットや家具のつまみとして使用します。
付属品ネジ
材質樹脂
ねじ寸法(mm)M4×25
適合扉厚(mm)15~20
キャビネット、カラー家具の引き出しなど、シンプルな家具に合わせやすい取手となります。
用途キャビネットや家具の取手として使用します。
付属品ネジ
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)105
幅(mm)13
高さ(mm)23
ねじ寸法(mm)トラスM4×25
適合扉厚(mm)15~22
ビスピッチ(mm)96
木目塗装なので木製家具の引出しなどに最適です。
樹脂製なので折れにくい取手です。
用途木製家具用の取手として使用します。
付属品ネジ
材質ABS樹脂
色ナラ
ねじ寸法(mm)トラスM4×25
適合扉厚(mm)15~20
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
家具用金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。