商品豆知識
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1504型もあります。
シリーズZweiLシリーズ
付属品木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
質量(g)78
種類つまみ
仕上Zwei L仕上
高さT(mm)20
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品回転止め剣先ピン木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
種類つまみ
シリーズZweiLシリーズ
仕上Zwei L仕上
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
最大適合板厚(mm)23
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
家具用金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。