家具用金物 :「木ネジ 種類」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1504型もあります。
シリーズZweiLシリーズ 付属品木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 質量(g)78 種類つまみ 仕上Zwei L仕上 高さT(mm)20
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316) 付属品回転止め剣先ピン木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 種類つまみ シリーズZweiLシリーズ 仕上Zwei L仕上 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 最大適合板厚(mm)23
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)