スライドレール :「ネジ 引き出し」の検索結果
スライドレール3670のブラック仕様です。
3段引のスライドレールです。
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
【仕様】
セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。
引き出しの推奨最大幅は、レール長さ+200 mmです。
色ブラック
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)
『家具用金物』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- 家具用つまみ
- 家具用取手・ハンドル
家具用金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。