23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
室内天井吊型(スポット型)
室内天井吊型(スポット型)(8)
室内天井吊型(昇降式)
室内天井吊型(昇降式)(3)
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用 内径(Φmm)(SPC)39 取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49 耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16 外径(Φmm)(SPC)54
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

室内物干しの本体。 ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。 洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
用途ホスクリーンSPC型本体を数箇所に取付けることで、違う場所への本体の移動が可能となります。 種類天井吊型 付属品スチールTP 4×50 2本 材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト (カバー)ホワイト ピッチ(mm)(ビス)48 耐荷重(kg)8 外径(mm)62
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用 種類天井吊型 全長(mm)655 付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本 材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他 参考使用荷重(kg)20 呼称標準
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用 種類天井吊型 全長(mm)855 付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本 材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他 参考使用荷重(kg)20 呼称ロング アズワン品番65-2492-76
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

室内物干しSPC-BKの本体。黒色でシックな色の天井に最適です。 ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。 洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
付属品スチールTP 4×50 2本 材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト 黒(ブラック) 種類天井吊型 ピッチ(mm)(ビス)48 耐荷重(kg)8 外径(mm)64
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

室内用物干竿の収納に最適な竿立てホルダーです。Φ30(3mm)までの竿を収納できます。 床を傷つけない受け皿付です。竿を取り出すときはアームを90°回して取り出します。
付属品アーム部材(取付ビス3.5×30mm1本付)、受け皿(粘着テープ付) 材質樹脂 ホワイト
1個
379 税込417
当日出荷

美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ 付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本 質量(kg)15 ブラック(黒) タイプ水平天井専用 取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6 適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上 表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ 付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本 質量(kg)15 ホワイト(白) タイプ水平天井専用 取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6 適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上 表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ3段階調整可能な室内用物干しです。
用途居間・洗面所・寝室・廊下などの天井への設置に広く適しています 全長(mm)3段階(480-570-660) 付属品カバー 1個/取付説明書 1枚/取扱説明書 1枚/ポール 1本/フック 1個/ベース取付ネジ 2本/フック取付ネジ 1本 材質ベース、カバー:ポリアセタール、ネジ類:ステンレス・鉄、リング:ナイロン、フック:ABS樹脂、パイプ部:ステンレス、バネ:高張力ステンレス 耐荷重(kg)8
1セット
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット GIKEN(川口技研) 動画あり
「干す+掛ける」の物干竿の新しい活用術で、ライフスタイルに合わせた使い方が可能なホスクリーンOLH型+QL型+SPC型の室内物干セットです。 毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用 材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上 内径(Φmm)(SPC)39 取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49 耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16 外径(Φmm)(SPC)54 色(本体)ホワイト 出幅(mm)【QLHフック】63
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

QLH-Cr ホスクリーン 室内用物干竿 QL型専用フック(1セット2個) GIKEN(川口技研) 動画あり
GL型物干し竿の収納や衣類などの物掛けとしてのプラス機能を持った、室内用物干し竿QL型専用フック。竿が脱落しにくく、様々な取付寸法に対応、優れた施工性の安心機能が充実。オシャレでシンプルな室内用フックです。
用途室内用 セット内容本体×2、本体固定ネジ×2、取付座×2、取付ネジ(Φ4×50)×4、六角レンチ×1 材質本体:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/カバー:ABS樹脂/取付座・ネジ類:ステンレス 寸法(mm)56×25 アズワン品番65-2493-46 出幅(mm)63
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

【オーダー】ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 特注サイズオーダー GIKEN(川口技研) カスタマイズ可
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干! 凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。 施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。 BEAUTIFUL AND RELIABLE! 物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。 4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。 吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ 付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本 取付可能対象下地:木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上 質量(kg)15(目安) BK(ブラック:黒)/W(ホワイト:白) 高さ(mm)200~600 タイプ水平天井専用 取付寸法(mm)450~1820 材質(表面)ベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄 取付穴寸法(mm)69×87.6 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,900 税込25,190
欠品中

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。
用途室内用 材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研) 動画あり
施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ 仕様荷重目安ガイド 種別操作棒/着脱式 材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg)(目安)8 種類昇降式 昇降幅(mm)0~1000
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川口技研ホスクリーンUR型専用の操作棒です。
用途追加、交換、取替に。 材質操作棒:ステンレス、グリップ:ナイロン ホワイト
1本
2,998 税込3,298
欠品中

傾斜天井・勾配天井に取り付け可能な天井パーツ部品です。 傾斜(勾配)天井の空間も物干スペースとして有効に活用することができます。 室内用ホスクリーンSPC、SPD型に取り付け可能です。
材質本体:アルミ押出材、部品:ステンレス 付属品傾斜ブラケット、取付プレート、ブラケット取付ネジ、本体取付ネジ、ネジ隠しシール(2枚)、説明書
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

室内用吊るすタイプの物干しです。インテリアの美観を損なわない、落ち着きのあるブラック色です。機能はそのままに、使う人使うシーンに合わせて、ポールの長さの調節やポールの着脱ができます。将来、子供が大きくなり洗濯物が増えた時や部屋の用途が変わった時など、ポールを取付たり、外せたりするのは暮らしやすさに繋がります。ポールのみの商品です。
材質ポール:ステンレス、ポール先端:亜鉛ダイカスト、リング:ナイロン ブラック 内容ポール1 仕上ポール先端:メッキ仕上げ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井に穴を開けて半埋込に。 本体がよりフラットでスッキリしたデザインです。
種類天井吊型 材質(本体)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(カバー)ABS樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(リング)ナイロン
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
用途室内用 ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホスクリーン昇降式の室内用物干。 竿の高さを操作棒または延長コードで調整できるタイプです。 木下地に対応した取付パーツ付属しております。
用途室内物干し 仕様室内用 付属品操作棒、操作棒キャッチ、延長コード、取付ネジ 材質/仕上ベース・竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、本体キャップ:アルミダイカスト(塗装仕上)、操作リング:ポリアセタール、操作棒:アルミ・ポリアセタール、操作棒キャッチ:ポリアセタール、延長コード:ポリエチレン系高力繊維 ホワイト 耐荷重(kg)目安:8 取付ねじ詳細:本体取付ネジΦ5×60、操作棒キャッチ取付ネジΦ4×25 昇降幅(mm)竿:0~800(200までは調整不可、200以降は50間隔調整)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。 操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。 使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。
種類昇降式 材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装 許容荷重(kg)(目安)8
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装デザインを邪魔しない、天井埋め込みフラットタイプ。
種類昇降式 仕様荷重目安ガイド 種別操作棒/着脱式 材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg)(目安)8 昇降幅(mm)0~1000
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『室内用』には他にこんなカテゴリがあります