ジョイントマット :「ドア 注意」の検索結果
関連キーワード
◎パズルのように組み合わせて、簡単に敷き詰めることができるジョイントマットです。◎穴あり3枚+穴なし3枚+フチ12本のセットです。◎持ち運びに便利なメッシュバッグ付き。◎室内だけでなくアウトドアにもマッチするカラーです。 ※屋外や、テントの中などに。◎穴ありマットは通常使用のほか、シャワーの下に敷いて使用できます。 ※石鹸やシャンプーなどがついた場合は、特にすべりやすくなりますのでご注意ください。 。◎お部屋の広さに合わせて、組み合わせるだけでサイズ調節可能です。◎はさみやカッターで簡単にカットでき、お部屋の凹凸に合わせてピッタリ敷き詰めることもできます。◎約60×60cmの大判サイズなので、設置も片付けも簡単です。◎軽量なので扱いやすく、女性やお子様でも簡単に敷くことができます。◎フローリングや床の保護にも最適で、新築のお家や賃貸物件などにもおすすめです。◎犬・猫を飼っているご家庭の防音対策にもピッタリです。◎クッション性があるので転んでも衝撃を和らげてくれます。◎断熱効果があるので、コンクリートやフローリング床の底冷え解消にも役立ちます。◎汚れた場所だけ取り外して洗ったり、交換することもできます。
用途屋内の床面保護・防音対策・転倒対策・アウトドアでのマット、シートがわりに
セット内容フチ12本、本体6枚
材質ポリエチレン
本体寸法(cm)60×60
『カーペット・フロア』には他にこんなカテゴリがあります
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。