4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)プレート取付枠 DMF-B型
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。 配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。
材質PPE樹脂 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16 仕様DMF-B型
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー DMC1WK型
抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6 質量(g)30 材質PBT樹脂 口数1口2連 付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット 使用温度範囲(℃)-10~+40 仕様開時保持
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット 寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19 使用温度範囲(℃)-10~+40 材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット 寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22 使用温度範囲(℃)-10~+40 材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)