お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。
スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。
色半透明
材質アクリル
ピタッ戸は、鴨居の内側の両サイドを加圧する構造になっており、多少の風圧によって生じるふすまや障子のガタツキを暖衝する働きがあります。
ピタッ戸をふすまや障子の上部に取付けたままで建具の取外しが可能です。
材質樹脂
寸法(mm)18.5×22×3.5
色白
6R加工に最適なΦ12のトリマービットです。6R丁番や隠し丁番、フランス落とし等の現場加工で活躍します。
仕様プラスチックケース入
長さ(mm)アジャストカラー:21
厚さ(mm)ベアリング:4
刃長(mm)11
棒長(mm)芯棒:50
棒径(Φmm)芯棒:6
刃径(mm)12
径(mm)ベアリング:12、アジャストカラー:8
1台
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
フラッシュ等の反りにより、引き違い戸が擦れ合うような時、戸首スペーサーを装着するだけで、簡単に建具の芯を逃すことができます。
用途専用ビス用
色ベージュ
材質樹脂
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 下地材
- カーペット・フロア
- 壁紙・シート
- ドア・ラッピング部材
- 床・階段関連部材
- 襖部材
- 敷居部材
- 欄間・組子
- タイル
- キッチンパネル・化粧板
- 内装資材関連商品
内装資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。