吊り車 :「アトム 後付けソフトクローズ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本 材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)