開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
適合レールAFD-1500、AFD-1300
戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本
適合レールAFD-1500、AFD-1300
適合扉質量(kg)20以下
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)
適合扉質量(kg)30以下
適合扉厚(mm)24以上
適合レールHR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TB
ベアリング金属ベアリング
材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)
材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ベアリング金属ベアリング
適合レールHR-150、HR-130
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)
適合扉質量(kg)30以下
適合扉厚(mm)24以上
適合レールAFD-1500、AFD-1300
ベアリング金属ベアリング
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500、AFD-1300
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
『引戸金具・折戸金具』には他にこんなカテゴリがあります
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。