外締錠 :「引き戸錠」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸 種別室内側:-、室外側:シリンダー
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

閉扉すると自動的に施錠されます。HLTは施錠状態で、内外のハンドルが固定されます。 キーやサムターンで解錠します。キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。 HLTPはアンチパニック機能付きで、解錠・開扉がワンタッチでできます。 ケース振れ止め装置付。
用途事務所、共用出入口、通用口など 仕様受座:25L、ス2 適合扉厚(mm)38~43
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用 仕様 種別室内側:-、室外側:シリンダー 錠前GPシリンダー
1個
7,998 税込8,798
32日以内出荷

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸 シリーズSXシリーズ 適合扉厚(mm)29~43
1個
5,798 税込6,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸 種別室内側:-、室外側:シリンダー 錠前6本ピンシリンダー
1個
4,398 税込4,838
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。
用途ガラス扉・引戸 仕様U ス1 種別室内側:-、室外側:シリンダー 適合扉厚(mm)25~38 錠前6本ピンシリンダー
1個
6,398 税込7,038
32日以内出荷

防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど 種別室内側:ケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル
1個
6,998 税込7,698
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など 種別室内側:ダミー座、室外側:シリンダー
1個
4,398 税込4,838
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など 適合扉厚(mm)33~43
1個
4,998 税込5,498
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 仕様受座:ULウケ 種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)30~45 錠前6本ピンシリンダー
1個
8,998 税込9,898
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『引き戸錠』には他にこんなカテゴリがあります