商品豆知識
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
仕様TSDエマー
種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座
備考表示側TSDエマーシル
適合扉厚(mm)33~45
錠前サムターン
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸
種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)
シリーズSXシリーズ
錠前非常解錠装置(エマーシル)
本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など
勝手なし
錠前非常解錠装置(エマーシル)
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。
優れた耐久性。
扉厚の変更・修正に対応可能。
スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。
勝手の変更も可能。
錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。
ノブのバリエーションは豊富です。
取替用の玉座セットもあります。
表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。
ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。
アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など
仕様受座:25L
種別室内側:サムターンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ
勝手なし
適合扉厚(mm)33~43
錠前空錠
1個
¥5,498
税込¥6,048
16日以内出荷
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠錠エマーシル
適合扉厚(mm)35~41
錠前サムターン
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸
種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)
シリーズSXシリーズ
適合扉厚(mm)33~43
錠前非常解錠装置(エマーシル)
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。
公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm)
サムターンはLGF,LGと同様各種あります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
本締錠LXDもあります。
耐震受座、可動受座、共通受座があります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
勝手なし
適合扉厚(mm)33~43
錠前サムターン、エマーシル
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。
米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。
公共建築協会評価品もあります。
(対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。)
NDシリンダーもあります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
勝手なし
適合扉厚(mm)33~43
錠前サムターン、エマーシル錠(表示あり)
『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります
- 本締錠
- 表示錠
- 間仕切錠
- ラッチ
- ストライク(ラッチ受け)
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。