「材質」から絞り込む
表示器付ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。
引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です
材質ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上部品名称表示付ラッチ錠適合パネル厚さ(mm)13付属品六角棒スパナ(非常解錠用)仕様非常解錠部:六角穴
d line 表示器付ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。ブラックが新しく加わりました。
用途公共トイレなどの扉に最適です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)シリーズd lineシリーズ
658 打掛錠BEST[金物]税込¥12,078¥10,980
サムターンGOAL(ゴール)税込¥1,538~¥1,398~
面付本締錠GOAL(ゴール)税込¥5,388¥4,898