ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
シリーズステンレス鋼シリーズ
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。ブラックが新しく加わりました。
用途公共トイレなどの扉に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン
付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
シリーズd lineシリーズ
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
シリーズHEWIシリーズ
仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
付属品十字穴付皿小ねじM6×12十字穴付皿小ねじM4×20
色ホワイト
適合パネル厚さ(mm)13
『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります
- 本締錠
- 表示錠
- 間仕切錠
- ラッチ
- ストライク(ラッチ受け)
ドア錠 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。