丸型のガラス扉用の引手です。接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
用途ガラス扉用の引手です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
色シルバー系
高さ(mm)4.5
種類引手
仕上アルマイト処理
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。
付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
高さ(mm)15.5
質量(g)430
種類引手
仕上アルマイト処理
対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12
適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。UV接着で取り付ける仕様のガラス用引手です。
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
色シルバー系
種類引手
シリーズZweiLシリーズ
仕上Zwei L仕上
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのドアノブ ZL-1505型(ガラス取付可能)もあります。
シリーズZweiLシリーズ
付属品ZL十字穴付小ねじM5×28(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
種類引手
仕上Zwei L仕上
高さT(mm)16
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。
付属品14-3900-02-051、14-3900-02-077:丸くぎ1.7×2014-3900-02-115:十字穴付丸皿タッピンねじ3×4
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上
種類戸引手
シリーズd lineシリーズ
仕上ヘアライン仕上
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×14
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上
高さ(mm)3
種類戸引手
シリーズd lineシリーズ
仕上ヘアライン仕上
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
『ガラス用金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。