絞り込み
ブランド
  • Qlight(18)
定格電圧(V)
  • AC110
  • AC24(1)
  • AC100(1)
  • AC100~240(1)
  • AC200(2)
  • AC220(18)
  • AC/DC24(1)
  • DC5(1)
  • DC5~60(3)
  • DC12(18)
  • DC12~24(1)
  • DC24(24)
発光色
  • 発光色イエロー(18)
  • 発光色グリーン(18)
  • 発光色ブルー(18)
  • 発光色レッド(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC24(1)
AC100(1)
AC100~240(1)
AC110
AC200(2)
AC220(18)
AC/DC24(1)
DC5(1)
DC5~60(3)
DC12(18)
DC12~24(1)
DC24(24)
S80AL-110 シリーズ QlightS80AL-110 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-BZ-110 シリーズ QlightS80AL-BZ-110 シリーズQlight
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S60L-110 シリーズ QlightS60L-110 シリーズQlight
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE点滅数:60~80/min
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
S125L-BZ-110 シリーズ QlightS125L-BZ-110 シリーズQlight
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125L-110 シリーズ QlightS125L-110 シリーズQlight
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AS-110 シリーズ QlightS80AS-110 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れるコネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80AS-BZ-110 シリーズ QlightS80AS-BZ-110 シリーズQlight
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れるコネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点滅、水平G、電源制御でブザー配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80L-110 シリーズ QlightS80L-110 シリーズQlight
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷
外径80mmLED点灯/点滅表示灯多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80L-BZ-110 シリーズ QlightS80L-BZ-110 シリーズQlight
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
外径80mmLED点灯/点滅表示灯多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125S-110 シリーズ QlightS125S-110 シリーズQlight
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れるコネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP54技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100S-110 シリーズ QlightS100S-110 シリーズQlight
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
外径100mmのキセノンランプストロボ表示灯瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れるコネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP54技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100L-110 シリーズ QlightS100L-110 シリーズQlight
8,798税込9,678
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる点灯-点滅の選択スイッチの内蔵材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100L-BZ-110 シリーズ QlightS100L-BZ-110 シリーズQlight
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる点灯-点滅の選択スイッチの内蔵材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S150RL-110 シリーズ QlightS150RL-110 シリーズQlight
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優秀点滅数:60~80/min材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP4点灯/点滅の選択スイッチ内蔵
材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150US-110 シリーズ QlightS150US-110 シリーズQlight
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44コネクタ型ランプ締結構造で、 ランプの付替が便利
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
S50L-110 シリーズ QlightS50L-110 シリーズQlight
3,698税込4,068
1個
17日以内出荷から31日以内出荷
特殊散光グローブの採用により視認性に優れる取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃保護等級 : IP44機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵点滅数 : 60~80/minRoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)50電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S150UL-110 シリーズ QlightS150UL-110 シリーズQlight
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150UL-BZ-110 シリーズ QlightS150UL-BZ-110 シリーズQlight
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

中型表示灯