SilverStone 120W DC~DCボードおよび120W AC~DCアダプタコンボキット SST-AD120-DCSILVER STONE(シルバーストーン)7日以内出荷
・ 最大出力120W・ 120W 12V効率レベルVI 準拠で、AC-DC電源アダプタ&電源コード付属の120W DC-DC電源ボード・ マイラー絶縁採用で設置が容易・ ブラックリード線設計・ 各種保護回路内蔵で動作時における最大の保護を実現
仕様●+12V コンバイン:120W●+3.3V & +5V コンバイン:95W色ブラック出力ACアダプタ:12V DC最大出力(W)DC:120型番SST-AD120-DC入力電圧(V)ACアダプタ:100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×25×45、ACアダプタ:168×71×37.5保護機能過電圧保護、過電流保護、過小電圧保護、短絡回路保護、ACアダプタ:過電圧保護、過電流保護、短絡回路保護入力周波数(Hz)ACアダプタ:47~63コネクタ1×24ピンマザーボードコネクタ (200mm)、1×8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ (250mm)、3 x SATA コネクタ (300mm / 100mm / 100mm)、1×4ピン周辺用コネクタ (200mm)動作温度(℃)0~40、ACアダプタ:0~40RoHS指令(10物質対応)対応ワット数ACアダプタ:120W最大出力電流(A)ACアダプタ:10
インチネジ長尾製作所税込¥989¥899