その他PCパーツ :「TONE」の検索結果
関連キーワード
・ストレートアングル設計。・USB 3.0 / 3.1 19ピンヘッダ装備のマザーボード全てに対応。・対応フロントUSB Type-Cポートに20ピンKey Aコネクタを追加。・USB 3.0 内部(19ピン)~USB 3.1/3.2内部Type-C 20ピン(Key A)アダプタ。・内部Type-C 20ピン(Key A)ポートは、USB3.1/ 3.2 (Gen2/Gen1), USB3.0, USB2.0およびUSB1.1デバイスに対応
質量(g)実質量:3.7
備考CP14-Rをインストールする場合は、USB Type-Cケーブル接続の際にマザーボード上の他のコンポーネントやアダプタカードとのスペースの干渉が起きないか確認してください。
型番SST-CP14-R
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.4×29.7×6.35
コネクタ内部19ピン・オスx 1 (ホスト)、内部20ピンKey-Aメスx 1 (対象)
データ転送速度最大USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10Gbps (ホストの転送速度に依存)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・縦型と横型の2方法に調節可能なグラフィックスカードブラケット。・安定して強靱な重量保持構造。・効率的な調節機構設計。・スクラッチ防止のゴムパッドで安定性を強化
仕様●GPU マウント方式:横型 / 縦型●GPU 厚さ対応範囲:Max. 85mm●サポート高さ範囲:横型GPU : 20.5~122.5mm縦型GPU : Min. 17mm●ベース取り付け材料:ネジ、テープ
材質スチール
色黒(SST-GB01B)
質量(g)実質量:108
備考グラフィックスカードホルダー、グラフィックスカード、ケースの寸法を先ず確認してください。
型番SST-GB01B(黒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×141×46
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属。・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています。・インストールに便利な専用ドライバー付属。・ほとんどのマザーボードに対応
質量(g)実質量:19
型番SST-CA04
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネジ袋46×135×0.8
適合場所M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(薄型), 寸法: M3 x 2.5 + 1.9mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(厚型), 寸法: M3 x 2.5 + 6.1mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法:Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc.
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加。・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供。・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット。・ キーロック設計で強化されたセキュリティ。・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応。・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計
仕様●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sSAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計
材質金属製
色ブラック
質量(g)実質量:200
備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05)
型番SST-EXB02
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.5×21.5×137.3
インターフェース7ピンSATAコネクタx 1
保管温湿度範囲温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結
動作温湿度範囲温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結
コネクタ電源:SATA 15ピン x 1
データ転送速度最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅
1台
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
・全体的なシステム放熱効率が向上。・堅牢な全スチール構造。・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
仕様応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケース
その他互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。
材質スチール、プラスチック
色黒
質量(g)300
回転数(min-1[r.p.m])1500
ベアリング油圧ベアリング
型番SST-FDP02B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×66×124、ファン:120×25×120
コネクタ3 pin
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
・NUCのマウントがモニターアームと同時に設置可能。・75mm x 75mmまたは100mm x 100mmという標準VESAマウント規格に対応。・構造には、強度が高く耐性のある2.0mm SECCスチールを使用
材質2.0mm SECC
色ブラック
質量(g)実質量:540
型番SST-MVA01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×250×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
・アルミニウム合金ヒートシンクがM.2 SSD放熱面積を増加。・高効率の熱伝導パッドで温度を低減。・二重層構造で、SSD冷却を強化、安定性および高効率を実現。・2280長M.2 SSDに対応。・M.2 SSDに損傷を与えずシリコンバンドで容易に装着可能
質量(g)ヒートシンク:16.1、ブルーパッド:3.25、グレーパッド1:2.8、グレーパッド2:3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
・縦型と横型の2方法に調節可能なグラフィックスカードブラケット。・安定して強靱な重量保持構造。・効率的な調節機構設計。・スクラッチ防止のゴムパッドで安定性を強化
仕様●GPU マウント方式:横型 / 縦型●GPU 厚さ対応範囲:Max. 85mm●サポート高さ範囲:横型GPU : 20.5~122.5mm縦型GPU : Min. 17mm●ベース取り付け材料:ネジ、テープ
材質スチール
色白(SST-GB01W)
質量(g)実質量:108
備考グラフィックスカードホルダー、グラフィックスカード、ケースの寸法を先ず確認してください。
型番SST-GB01W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×141×46
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線 。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81)
色ブラック/ホワイト
型番SST-PP07E-EPS8BW
コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクター
データ転送速度18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応。・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計。・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強
材質0.8mm SECC
色黒(SST-PP08B)
型番SST-PP08B
長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86
設置場所ATX電源アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
フォームファクタSFX, SFX-L
1台
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG
長さ(mm)300(11.81)
色ブラック/ホワイト
型番SST-PP07E-PCIBW
コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています。・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング。・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
長さ(mm)300(11.81)
色白
型番SST-PP07E-MBW-V2
コネクタ1×24 ピン ATX コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
・すべてのエンクロージャーと互換性があり、冷却効率を高めます。・スロット全開タイプは通風面積が大きくなります。・フック可能でプラグ可能なエンドデザイン。・取り付けが簡単で再利用可能
材質スチール
色白
質量(g)実質量:32
型番SST-AEROSLOTS2W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.4×120.7×13.1
設置場所標準拡張スロット
入数4 pcs
RoHS指令(10物質対応)対応
換気面積(cm2)9.41
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
・PCI Express 4.0 x16拡張カードと互換。・RVZ02、ML08におあつらえ向き
備考付属のライザーカードはPCIe 5.0未対応です。それでもマザーボードのBIOS/UEFIから動作をPCIe 4.0に設定することで、任意のPCIe 5.0対応カードおよびマザーボードと併用できます。 ライザーカードの限界により、AMD CPU + AMD GPUの組合わせではPCIe 3.0のみの対応となります。
型番SST-RC07
インターフェースPCI Express 4.0×16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線 。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み 。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線 。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています 。・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
長さ(mm)300(11.81)
色白
型番SST-PP07E-PCI8W-V2
コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
・IceMystシリーズのオールインワンCPUクーラーポンプブロック上面に直付け可能。・320°回転自由度により、CPUソケット周囲のコンポーネント高温部の冷却が可能。・ケーブル追加不要のモジュラー設計。・ARGBライティング効果装備。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,800 RPM回転数制御。・流体軸受で長寿命および低動作音を実現
備考Remark: 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMystシリーズのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
定格電圧(V)ファン:ファン:12<LED:5
ベアリングファン:油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:ファン: 0.1 <LED: 0.3
型番SST-IMF70-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×16×143
ノイズレベルファン:28.2 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:17.2CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2
ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2800
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル 12+4ピン~12+4ピン 90°アングル 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-90
RoHS
・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ。・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様●コネクタの高さ:21mm●ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)650(コネクタなし)
色黒
備考1.PP14-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP14-90の使用に問題がないか確認してください。
型番SST-PP14-90
コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
・ 容易なインストール。・いずれのケースでも冷却性能が向上。・ EMI放射規格内での最大の換気率。・ 輝くブラックのニッケルコーティングまたは塗装仕上げ表面。・ 4組の包装内容
仕様●Pieces:4PCS●Venting Dimensions:890mm2●Venting Percentage:0.7
長さ(mm)120
色ブラック塗装 (SST-AEROSLOTS-BP)
質量(g)実質量:32
型番SST-AEROSLOTS-BP
設置場所標準拡張スロット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
・ ブルーPCIe 8ピンコネクタ使用のSilverStone製第2世代モジュラー電源と互換性あり。・標準PCIe 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ。・ ケーブル、PCI-Eコネクタ部分につきましては、最大600Wまでの高出力に耐えられます
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
長さ(mm)550(コネクタなし)
色黒
型番SST-PP12-PCIE
コネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
・ケーブル接続部は金属金具なしでも固定できるロック機構を採用、金具なしでも脱落しません。・ケーブル長50cm。・コネクタ部はストレート型
長さ(mm)500
色ブラック
型番SST-CP07B
コネクタ180°
データ転送速度6Gb/s
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81)
色ブラック
型番SST-PP07E-MBB
コネクタ1×24 ピン ATX コネクター
データ転送速度18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・ 高品質リボンケーブルにより、各種方向でのグラフィックスカードのインストールが可能。・最大PCI Express 4.0 x16までのグラフィックスカードと互換性あり。・柔軟なリボンで高性能EMIシールド設計
長さ(mm)220
備考付属のライザーカードはPCIe 5.0未対応です。それでもマザーボードのBIOS/UEFIから動作をPCIe 4.0に設定することで、任意のPCIe 5.0対応カードおよびマザーボードと併用できます。
型番SST-RC05B-220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×9×263
インターフェースPCI Express 4.0×16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
・3基の5.25”デバイスおよび1基の2.5”デバイスに対応。・RM400 / RM41-506 / RM41-H08に使用
材質1.0mm SGCC
質量(g)実質量:974
型番G11909560-RT
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×158×174
対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
・2009年以後リリースされたSilverStoneモジュラーPSU全てと互換性あり。・個々のワイヤーは、黒のスリーブを装着
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
・ 2009年以後リリースされたSilverStoneモジュラーPSU全てと互換性あり。・個々のワイヤーは、黒のスリーブを装着
長さ(mm)550
色ブラック
型番SST-PP06B-EPS55
コネクタ1 x EPS/ATX12V 8pin(4+4) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
・ 非常に高い熱伝導率。・ 分離、浸透、漏れの発生なし。・ 各種ハードウェアコンポーネント (CPU, GPU,チップ…等)に塗布可能
付属品スクレーパー
寸法(mm)119×20
色グレー
容量(g)2
型番SST-TF01
比重> 3.25 (g/cm3)(25℃)
耐久温度(℃)-50~340
熱伝導率(W/mk)> 6.5
動作温度(℃)-30 ~ 280
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・高品質アルミニウムヘアライン仕上げのフロントパネルと耐久性のあるスチールブラケットを装備。・外側または内側3.5”デバイスおよび2台の2.5” HDD/SSDをサポート。・大部分のコンピュータケースに適合。・外側または内側ブラケットとして設置可能
材質アルミニウムフロントパネル, ニッケルメッキ鋼製ブラケット
色ブラック
容量外側または内側3.5” ×1; 2.5” HDD/SSD (9.5mm高さを限ります)
質量(g)実質量:370
型番SST-FP55B (black)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×42.3×155
設置場所5.25” ドライブベイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
・高い信頼性と操作性。・堅牢構造。・SilverStoneラックマウントおよびワークステーションケースに対応
仕様●最大対応荷重:11 kg (ホイール 1 個)●距離(mm):取り付け穴間:30 x 24●対応リスト:ALTA D1, ALTA F2 (V2.0), RM51 (V4.0), RM52 (V4.0)バージョンの詳細については、外箱をご覧ください。
材質スチール、プラスチック、TPE
寸法(mm)取り付けプレート:39 x 33
質量(g)62.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×67×37.5
型番SST-RAC-SRW-001
ホイール直径(Φmm)25
回転半径(mm)47.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール幅(mm)13
1台
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
・16ピン (12+4ピン) 12VHPWRコネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)550(コネクタなし)
色黒
備考1.PP14-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP14-PCIEの使用に問題がないか確認してください。
型番SST-PP14-PCIE
コネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
・2009年以降のSilverStone製モジュラー電源に適用されます。互換性リストの詳細は、メーカーウェブサイトをご覧ください(NJ520, NJ600を除いた)。・個々のワイヤーは、黒のスリーブを装着
仕様ワイヤーゲージ:16AWG
寸法(mm)550
色ブラック
コネクタ1 x Motherboard 24pin(20+4) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応。・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計。・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強
材質0.8mm SECC
色ホワイト
型番SST-PP08W
長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86
設置場所ATX電源アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
フォームファクタSFX, SFX-L
1台
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
・2基の電源を1枚のマザーボードに接続、同時起動が可能。・デュアル24ピンメス+ シングル24ピンオスコネクタ
仕様ワイヤーゲージ:18AWG
寸法(mm)500+150
型番SST-PP10
コネクタメス24ピンx 2、オス24ピン(20+4) x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
・ 厚めのシールドケーブルで安定したスループット。・堅牢なコネクタで確実な接続。・4レーン高パフォーマンス設計。・ケーブル長500mm
仕様SASポート:4
長さ(mm)500
色ホワイト / ブルー
型番SST-CPS03-RE
コネクタMini-SAS SFF-8087 36ピン (対象) - SATA 7ピンx 4 (エンクロージャー)、サイドバンドケーブル (SGPIO)装備
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)300
色黑/青
型番SST-PP07-MBBA
コネクタ1 x Motherboard 24pin connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)実質量:5.02
色黒
角度(°)スウィベル:±90
型番SST-ARM25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1044×523×129
適合サイズ対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm
穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75
傾斜角度(°)±90
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)±90(ピボット)
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
・360°回転キャスターにより滑らかで柔軟な移動が可能。・サイドロックブレーキでシャーシをしっかりと固定。・RM600 / RM61-312ラックマウントシャーシ対応
材質スチール、プラスチック、TPE
質量(g)568
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×40×277
型番SST-RAC-SRW-002
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
・ 工具不要設計。・最大100ポンド(45kg)の荷重に対応。・ 430mm幅ケースに対応
仕様最大対応質量:45kg
材質亜鉛メッキ処理SPCC
質量(kg)実質量:2.43
備考SST-RM23-502, SST-RM22-308, SST-RM21-304,SST-RM21-308, SST-RMB41-W, SST-RMB51およびSST-RMB51-Wラックマウントケースと互換。
型番SST-RMS03-26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)731×44×23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ATX (PS2)、2U冗長型、Mini冗長型電源対応。360mmラジエター対応。最大8 x 3.5 HDDおよび4 x 2.5 SSD装着可能。8つの標準高PCI拡張スロット。最大SSI-EEBのマザーボード対応。フロントI/Oポートには1 x USB Type-Cおよび2 x USB 3.0装備。個々のシステム要件に適ったケース拡張用の各種アップグレードキットが利用可能
仕様●CPUクーラーの限度:拡張カードリテーナー付きの高さ: 130mm拡張カードリテーナーなしの高さ: 148mm●LEDインジケーター:電源ステータスx 1: 青HDDアクセスx 1: 緑LANアクセス x 2: 緑●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部3.5×82.5×4●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1USB 3.0×2●フロントボタン:電源のオン/オフシステムのリセット●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●主な金属の厚さ:1.0mm~1.2mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●拡張カード:長さ 340mmGPUホルダー付きの幅:116mmGPUホルダーなしの幅:154mm●拡張スロット:8●電源の限度:PSU + ODD / 5.25 インチデバイス: 430mm
その他※5.25” デバイスとマザーボードを合わせた長さは481mmです。この制約内で5.25”デバイスをインストールするには、マニュアルに記載された各フォームファクターのマザーボードの詳細図をご確認ください。※総長800mmのUSB3 Type-C内部ケーブルが付属。外部ストレージに接続する際は、転送速度の低下を防ぐために長すぎるケーブルの使用はお避けください。
材質スチール
質量(kg)10.44
電源PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U Redundant
型番SST-RM45-360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438 x 176 x 500 , 38.54リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm x 3背面:80mm x 2
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
・ 最大出力120W。・ 120W 12V効率レベルVI 準拠で、AC-DC電源アダプタ&電源コード付属の120W DC-DC電源ボード。・ マイラー絶縁採用で設置が容易。・ ブラックリード線設計。・ 各種保護回路内蔵で動作時における最大の保護を実現
仕様●+12V コンバイン:120W●+3.3V & +5V コンバイン:95W
色ブラック
出力ACアダプタ:12V DC
最大出力(W)DC:120
型番SST-AD120-DC
入力電圧(V)ACアダプタ:100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×25×45、ACアダプタ:168×71×37.5
保護機能過電圧保護、過電流保護、過小電圧保護、短絡回路保護、ACアダプタ:過電圧保護、過電流保護、短絡回路保護
入力周波数(Hz)ACアダプタ:47~63
コネクタ1×24ピンマザーボードコネクタ (200mm)、1×8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ (250mm)、3 x SATA コネクタ (300mm / 100mm / 100mm)、1×4ピン周辺用コネクタ (200mm)
動作温度(℃)0~40、ACアダプタ:0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数ACアダプタ:120W
最大出力電流(A)ACアダプタ:10
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
・ どのマザーボードにも使用可能な超薄型ケーブル設計。・最高速度および信頼性を実現する高品質構造。・超ロープロファイルのコネクタ
長さ(mm)500
色黒いコネクタ、黒のケーブル (CP11B)
型番SST-CP11B-500 (黒のケーブル, 500mm)
コネクタ横方向90°角度付きSATAコネクタ
データ転送速度6Gb/s
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
SilverStone RM4A 360mmラジエーター対応強化型 4Uラックマウントサーバーシャーシ SST-RM4A
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥29,678
¥26,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。