その他PCパーツ :「実験用スイッチ」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検証マニアシリーズ 極短ケーブル長のスイッチ・LEDのセットです。 マザーボードの試験などに大変便利!
セット内容Power Switch×1、Reset Switch×1、Power LED×1、HDD LED×1、Speaker×1 極性【Power Switch】なし、【Reset Switch:】なし、【Power LED】プラス: 黒、マイナス: 緑、【HDD LED】プラス: 黒、マイナス: 赤、【Speaker (極性に関係なく鳴ります)】プラス: 黒 (スピーカーに+記号有)、マイナス: 白 スイッチ動作モーメンタリ (ノンロックタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

マザーボード用のスイッチとLEDをリボンケーブルにまとめました。 マザーボードの試験や、本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとして役に立ちます。 ケーブルは長めの75cmです。パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。 リボンケーブルを使用しています。まとめたまま使ったり、裂いてばらばらにして使ったりできます。 スイッチは手元でどちらか判別できるように、電源スイッチ側に黒インクのしるしがあります。 1×3ピンヘッダーにも対応できるように、電源LEDコネクタは1ピン2本のバラを採用しています。 検証マニアシリーズ
スイッチ電源スイッチ:プッシュスイッチ、リセットスイッチ:プッシュスイッチ スイッチ動作モーメンタリ (ノンロックタイプ) ピッチ(mm)コネクタ: 2.54 ケーブル長(cm)75
1本
999 税込1,099
当日出荷