検証マニアシリーズ
極短ケーブル長のスイッチ・LEDのセットです。
マザーボードの試験などに大変便利!
セット内容Power Switch×1、Reset Switch×1、Power LED×1、HDD LED×1、Speaker×1
極性【Power Switch】なし、【Reset Switch:】なし、【Power LED】プラス: 黒、マイナス: 緑、【HDD LED】プラス: 黒、マイナス: 赤、【Speaker (極性に関係なく鳴ります)】プラス: 黒 (スピーカーに+記号有)、マイナス: 白
スイッチ動作モーメンタリ (ノンロックタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源操作ができます。
スイッチはメカニカルキーボードと同様の構造で、心地よい打鍵感を味わえます。
分岐コネクタが付属しているので、パソコン本体側の電源スイッチ/LEDも使えます。
マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に内部のブルーLEDが光ります。
底面にマグネットを内蔵しているので、任意のマグネット対応面に設置できます。マグネット非対応面には、付属の両面テープ付き金属板を貼って設置できます。
付属品内部接続用分岐コネクタ、両面テープ付き金属板
寸法(mm)本体: 約W19×D19×H24 (ケーブルを除く)、両面テープ付き金属板: 直径約25
色ブラック
スイッチプッシュスイッチ (モーメンタリ動作)
ケーブル長(m)約2 (本体に直付け)
LEDブルー
コネクタ(ピッチ)2.54mm
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
細長い切れ (ストリップ) 状のLED照明です。
制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。
磁石が7個埋め込まれているので、簡単に設置/再設置ができます。
鉄製の表面に設置できます。
コンパクトなデザインです。
複数を連結して使用できます。
マザーボードのRGB LED 4ピンヘッダーに接続します。
コネクタ形状RGB LED 4ピン メス - RGB LED 4ピン メス
電圧(V)12
最大消費電力(W)4.32
LED使用数(個)18
入数(個)磁石数: 7
ストリップ長(mm)300
セット内容カラーLEDストリップライト - RGB LED 4ピンオス/オスアダプタ×1
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。
分岐ケーブルを採用しているので、パソコン本体側の電源/リセットスイッチも使用できます。
本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとしても役に立ちます。
マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に青色リング部分が青く光ります。
USB2.0ポート2個をマザーボードから前面に延長します。
USB機器の使用に便利です。
底面の両面テープで机に固定できます。
ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
付属品内部接続用ケーブル付きブラケット
スイッチ電源: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)、リセット: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)
適合規格USB 2.0/1.
コネクタ形状電源スイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、リセットスイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、電源LED: バラ2ピンコネクタ メス、USB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス
対応High-Speed (480Mbps/理論値)
LED色ブルー
ケーブルミニD-Sub15ピンコネクタを使用した専用ケーブル
ケーブル長(cm)本体ケーブル:約120(本体に直付け)、内部接続用ケーブル付きブラケット:約30
供給電流(mA)(最大/各ポート)500
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マザーボード用のスイッチとLEDをリボンケーブルにまとめました。
マザーボードの試験や、本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとして役に立ちます。
ケーブルは長めの75cmです。パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。
リボンケーブルを使用しています。まとめたまま使ったり、裂いてばらばらにして使ったりできます。
スイッチは手元でどちらか判別できるように、電源スイッチ側に黒インクのしるしがあります。
1×3ピンヘッダーにも対応できるように、電源LEDコネクタは1ピン2本のバラを採用しています。
検証マニアシリーズ
スイッチ電源スイッチ:プッシュスイッチ、リセットスイッチ:プッシュスイッチ
スイッチ動作モーメンタリ (ノンロックタイプ)
ピッチ(mm)コネクタ: 2.54
ケーブル長(cm)75
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ストリップ状のLED照明です。
制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。
ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。
マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による)
磁石が埋め込まれているので、簡単に設置/再設置ができます。
磁石では設置できないケースや表面は両面テープで設置できます。
複数を連結して使えます。
コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません) - デバイス側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)
電圧(V)5
電源ユニットからマザーボード/グラフィックカードへ接続するケーブルに被せるタイプのARGB LEDです。メイン電源ケーブル (24ピン) またはPCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 3本にクリップで取り付けます。ご利用の電源ケーブルにそのまま装着できます。ケーブル自体を光らせる製品よりも手軽にドレスアップできます。3種類のクリアクリップで、太さや本数の異なるPVC/スリーブケーブルに取り付けられます。ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による)。色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。
付属品クリアクリップ6個 (大中小 各2個)
色ホワイト
電圧(V)5
コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)
全長(cm)20
適合ケーブルメイン電源ケーブル (24ピン)、PCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 3本まで
LED80
ケーブル長(cm)マザーボード⇔本体間:41、マザーボード⇔追加デバイス間:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
マザーボード上の2ピンのコネクタを延長します。長さが30cmあり、延長や裏配線に適しています。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタを延長して、マザーボードへ簡単に接続できます。
規格【マザーボード側】1×2ピン(メス)、【ケーブル側】1×2ピン(オス)
コネクタ2.54mmピッチ
ケーブル長(cm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
1本
¥379
税込¥417
4日以内出荷
マザーボード上のUSB 2x5ピンヘッダーを2分配します。
2×5ピンヘッダーが2つになるので、USB 2.0が2ポートから4ポートに増えます。
USB 2.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 2.0接続機器が多い環境の構築に便利です。
LEDコントロールでUSB 2.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。
基板裏面に両面テープ付きのパッドを貼り付け済み。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。
ハブ機能動作中は基板上のLEDが点灯します。
USBタイプUSB 2.0/1.1
USBポート4 (USB 2.0の2×5ピンヘッダー×2)
コネクタ形状マザーボード側: 2.54mmピッチ 4ピン オス - デバイス側: 2x5ピン オス×2
LED色赤 (ハブ機能動作中)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×13 (実装部品を含む)
付属品接続ケーブル (2×5ピン メス⇔2.54mmピッチ 4ピン メス) (約26cm)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
マザーボード上のUSB 2x5ピンヘッダーを4分配します。2x5ピンヘッダーが基板2つで計4つになるので、USB 2.0が2ポートから8ポートに増えます。USB 2.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 2.0接続機器が多い環境の構築に便利です。LEDコントロールでUSB 2.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。基板裏面に両面テープ付きのパッドを貼り付け済み。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。ハブ機能動作中は基板上のLEDが点灯します。
用途基板タイプ。PCケース内取り付け用
付属品接続ケーブル(2×5ピンメス⇔2.54mmピッチ4ピンメス×2)(約26cm)
タイプUSBバスパワー専用
規格USB2.0/1.1
対応OSWindows10/11(32/64bit)
コネクタ形状マザーボード側: 2.54mmピッチ 4ピン オス、デバイス側: 2×5ピン/オス×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×13(実装部品を含む、基板1枚あたり)
対応High-Speed (480Mbps) 対応 (理論値)
LED赤(ハブ機能動作中)
USBポート8(USB2.0の2×5ピンヘッダー×4)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) をUSB 3.0 Type-Aコネクタに変更します。外付USB機器をマザーボード上のフロントUSB Type-Cヘッダー接続に変更します。USBメモリや各種ドングルはもちろん、デジタル時計やRGB LEDコントローラーなどUSB電源で動作する機器の接続にも使えます。背面USB接続の内蔵機器を、フロントUSB Type-Cヘッダー接続へ変更できます。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)
色グレー
適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1
コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス、ケーブル側: USB 3.0 Standard-A メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
電源ユニットからグラフィックカードへ接続するケーブルに被せるタイプのARGB LEDです。PCI Expressグラフィックカード用コネクタの12VHPWR 12+4ピンと、8ピンまたは6ピン1~2本の組み合わせにクリップで取り付けます。ご利用の電源ケーブルにそのまま装着できます。ケーブル自体を光らせる製品よりも手軽にドレスアップできます。3種類のクリアクリップで、太さや本数の異なるPVC/スリーブケーブルに取り付けられます。ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による)。色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。
付属品クリアクリップ6個 (大中小 各2個)
色ホワイト
電圧(V)5
コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)
全長(cm)26
適合ケーブル12VHPWRケーブル (12+4)、PCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 2本まで、PCI Express VGA用ケーブル (6ピン) 2本まで
LED81
ケーブル長(cm)マザーボード⇔本体間:41、マザーボード⇔追加デバイス間:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
その他PCパーツ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。