その他PCパーツ :「USB type c 延長」の検索結果
関連キーワード
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
色ブラック/グレー
規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス
対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応
ケーブル長(cm)約80
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
その他PCパーツ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。