3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラフィックボードを支えるPCI固定式のサポートステイ グラフィックボードの垂れ下がりや損傷を防止する PCIスロット固定式のサポートステイ サポート部分には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。 超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止するPCI固定式のサポートステイ サポート部には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し、歪みやぐらつき、ファンの微振動を効果的に抑えます。 PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです ※取付の際は右端を上に持ち上げながらサポートステイを固定して下さい。 質実剛健の造り。剛性の高いスチールを使用し、さらに曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現 超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。 その他の特徴 サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。 日本国内一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ホルダー部のエッジを手作業で丁寧に取る事でケーブル皮膜を傷付けにくくなっております。
セット内容サポートゴム一式・固定用インチネジ 3本 材質SPCC(鉄) 寸法(mm)約235×63×18 質量(g)70 仕上黒色塗装
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

白を基調としたケースや白色のグラフィックボードに 最適なホワイト塗装を施したVGAサポートステイです。 グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止します。 サポート部分には高さ違いのゴム(高さ:2mm/5mm/8mm)を付属。グラフィックボードの歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。 サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。 PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです。 艶やかな色合いのホワイトと無駄のない機能的な構造でグラフィックボードの存在感をより引き立てます。 質実剛健の造り。2ヶ所に曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現。超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品サポートゴム3種類ゴム取付用ネジPCI固定用インチネジ 2本 材質 全長(mm)235 質量(g)約65 仕上白色塗装 寸法(縦×横×高さ)(mm)41×235×20
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

魅せるPCケースに最適 / レッドアルマイト仕上げ グラフィックボードの垂れ下がりや損傷を防止するPCIスロット固定式のアルミ製サポートステイです。 艶やかな色合いのアルマイトと無駄のない機能的な構造で グラフィックボードの存在感をより引き立てます。 サポートゴムには3種類[2mm51mm8mmを付属。 歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。
セット内容サポートゴム3種・ゴム固定用ネジ・PCI固定用インチネジ 2本 材質アルミニウム 寸法(mm)約235×41×20 レッド 質量(g)約20 仕上レッドアルマイト
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷