その他PCパーツ :「PC ファン」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュ構造のO11D EVO RGB専用フロントパネルキットです。 オリジナルの強化ガラスパネルと交換することで、さらに強力なエアフローを得ることができます。 120mmファン3基・140mmファン2基・160mm2基の3通りの装着パターンに対応できます。
仕様Iファンサポート:120mmファン×3 or 140mmファン×2 or 160mm×2 材質(ファンブラケット)スチール、(メッシュパネル)アルミニウム 質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433.4×233×13.1 保証期間1年間
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「LANCOOL 216 RX/RW」専用の ARGB コントロール&USB モジュールユニットです。 。フロントパネル左下に装着することで、160mm ARGB ファンのファンブレードとリムそれぞれのライティングモードおよびカラーを独立にコントロールすることができます(ライティングモード 10 種類、カラー7 色を搭載)。 。マザーボードの ARGB Sync 機能もボタン操作だけでオン/オフが可能です。 。2基のUSB 3.0ポートを装備しており、「LANCOOL 216 RX/RW」の機能をさらに高める、おすすめのオプションです。
材質2mm厚プラスチック 寸法(mm)147.75×26.5×30.7 質量(g)145 ケーブル長(mm)820 I/Oポートファンリムライティングイフェクト(カラー・モード)ボタン、ファンブレードライティングイフェクト(カラー・モード)ボタン、USB 3.0×2
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース内のサイドファンマウントスペースにグラフィックカードを縦置き・垂直配置するためのブラケットです。VERTICAL GPU KITとは取付角度が90度違っており、ビデオカードを直立させて配置します。 お使いの冷却システム構成に合わせて取り付け位置を調整できます。
材質1.0mm厚スチール 長さ(mm)GPUの互換性:358 幅(mm)GPUの互換性:150 厚さ(mm)GPUの互換性:80 寸法(mm)取付フレーム:93.5×145×80、サポートフレーム:87.5×152×25 拡張スロット数4スロット
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LIAN LIUSBハブ
LIAN LI社の人気冷却ファン「UNI FAN」シリーズのコントローラーユニットを複数使用するためのUSB2.0ハブです。 。マザーボード上のUSB2.0 9ピン 1ポートからUSB2.0 9ピン 3ポートに拡張するハブで、複数のUNI FANを同時に使用する際に非常に役に立ちます。 。ハブユニット本体にマジックテープがあり、余ったケーブルを縛ってまとめることが可能です。
寸法(mm)60×39×11 質量(g)60 固定方法マジックテープ ケーブル長(mm)140(×4)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

「UNI FAN SL Wireless」シリーズの専用コントローラーです。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
セット内容本体、エクストラファンパワーケーブル 寸法(mm)30×95×13 チャンネル数最大10チャンネル 保証期間3年 コネクタ内部接続:PWM 4ピン、USB 2.0、外部接続:USB-A ワイヤレス通信2.4G
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフィックカードを縦置きするため のブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットです。 。ビデオカードをケース内の中央部または下部に縦置きすることで、ケース底面にファンやラジエーター用のスペースを確保し、冷却効率を高めることができます。 。PCIe 4.0 ライザー ケーブルは、16GT/s のビット レート速度をサポートします。 。Gen 4.0 ライザー ケーブルは、PCIe 3.0 の 2 倍の帯域幅を提供しながら、最大転送速度との下位互換性を維持し、優れたパフォーマンスを提供します。 。高品質のスチールと頑丈な構造で設計されたこのキットは、最大4スロットの厚さのGPUを保持しながら、たわみや変形の可能性を排除します。
材質1.0mm厚スチール 寸法(mm)188×120×162 ケーブルPCI-e Gen 4.0 ケーブル長(mm)200 インターフェイスPCI-e x16 拡張スロット数4スロット
1個
11,890 税込13,079
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lian Li社の連結式冷却ファン「UNI FAN」のパフォーマンスモデルである「P28」シリーズ専用のLEDストリップです。 。P28シリーズのサイドプレートと交換することで、LEDストリップを増設します。 。このLEDストリップはデイジーチェーン設計になっており、最終的に接続するケーブルは1本ですむようになっています。 。LED照明のコントロールに関してはLian Liの統合管理ソフトウェアのL-Connect 3(UNI HUB経由)かマザーボードのARGB制御にてコントロールすることが可能です。 P28による高性能な風量を享受しつつ、LEDの照明効果も楽しみたい方に最高の選択肢と言えるでしょう。
材質PC/ABS/アルミ 寸法(mm)119.6×13.05×27.85 定格電圧(V)DC 5 コネクタ3ピン SMタイプ (MB 5V ARGBへのアダプター含む)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)