絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • RS PRO(10)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • 冨士精密(4)
  • INA(3)
  • 能瀬精工(JNS)(3)
  • エスコ(1)
  • NSK(日本精工)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • FYH(日本ピローブロック)(1)
  • 光精軌工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)軸受用アダプタNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪軸用WR形NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールG形 NTN(エヌティーエヌ)シールG形NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
針状ころ軸受専用のシールです。
用途グリースの保持 外部からのダスト侵入阻止
止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪ハウジング用BR形NTN(エヌティーエヌ)
25税込28
1個
当日出荷から8日以内出荷
シールGD形 NTN(エヌティーエヌ)シールGD形NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
WS形軌道輪 (内輪) NTN(エヌティーエヌ)WS形軌道輪 (内輪)NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から30日以内出荷
AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。
Gシール NTN(エヌティーエヌ)GシールNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
C テーパーベアリング NTN(エヌティーエヌ)C テーパーベアリングNTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
内径d(Φmm)40外径D(Φmm)90幅B(mm)33幅C(mm)27幅T(mm)35.25トラスコ品番453-8978質量(kg)1材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下参考質量(g)1080基本動定格荷重Cr(N)122000基本静定格荷重Cor(N)150000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400許容回転速度(min-1) 油潤滑5900

ベアリング用アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

ベアリング関連商品