11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メッセージ内容」から絞り込む
取付方式マグネット 材質高輝度マグネット
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

工事名称看板用のベース板です。
材質アルミ
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事立看板に併用しにコンパクトサイズで、 簡単に転倒防止を図れます 工事看板の脚部にワンタッチで取り付けられます
用途看板用の重しとして。 トラスコ品番818-4896 材質
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

工事看板や単菅などに設置可能な人感センサー付き照明です。スイッチ操作にて点灯と点滅を切替可能です。
用途人通りによって明るさを変えたい場所など 寸法(mm)480×122×61 質量(kg)3 充電時間(時間)約10 LED使用数(個)白色×4 メーカー商品コード1103502201 感知距離(m)約3~8
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

『カチッと隊』は、工事現場などで使用する看板をしっかり固定するためのアイテムです。多くの手間をかけずに、迅速に短時間で看板を設置することができます。強力な固定により、強風などでも看板が脱落する心配を軽減します。耐久性のある樹脂製素材で作られているため、色飛び・破損が軽減でき、長期間の使用に耐えます。ハサミなどでカット可能な為、特注サイズをはじめとした様々なサイズの看板に対応できます。工事現場、道路工事、イベント会場での看板の設置時に活躍が期待されます。
用途工事看板用の養生材に。 NETIS番号(登録番号)KT-240086-A
1組
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでガード帯に取り付け可能です 反射材を含有そているため、光が当たると反射します
用途工事看板の保護用スポンジの外れ止めに。 トラスコ品番818-4899 取付方式クリップ
1個
109 税込120
当日出荷

木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質鉄製 トラスコ品番737-6031 寸法(mm)25×90×25厚(ボルト含まず) 質量(g)60
1個
449 税込494
9日以内出荷

ロングパーツの使用で1100用看板もしっかりカバーできます。
用途工事用看板の保護。 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)550 幅(mm)41 厚さ(mm)41
1本
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質 トラスコ品番737-6073 寸法(mm)67×58×24厚 質量(g)130
1セット
339 税込373
当日出荷

アイデア・サポート予告看板固定金具 側溝止吉
側溝蓋やグレーチングを利用して工事予告看板を固定する金具です。 わずか30秒で看板設置 金具の張力で固定する方式なのでウェイトは不要です。 1本で簡単・確実に固定できて転倒の心配がありません。 慣れた方なら30秒程度で看板の設置。撤去を行えます。
材質鉄製(先端部ゴム被覆) 寸法(mm)長さ60×60×876(最短)~986(最長) 質量(g)630
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

パレットの行先や、状態表示範囲に!
材質(本体)白塩ビ、(ポケット)透明塩ビ、(中芯)チップボール(ホック3箇所) トラスコ品番826-4438 寸法(mm)240×530
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

『立看板/工事看板』には他にこんなカテゴリがあります