垂れ幕 :「ゴミ 表示」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「メッセージ内容」から絞り込む
ゴミ分別(3)
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。
材質/仕上ターポリン
質量(g)450
セット内容50cm紐×6本
取付け方法穴6ヵ所
縦(mm)450
横(mm)1800
ハトメ内径(Φmm)10
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。
材質ターポリン
付属品50cm紐×6本
質量(g)450
寸法(縦×横)(mm)450×1800
ハトメ内径(Φmm)10
風抜けのよいメッシュ素材を採用しています。4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3です。高所強風対策に最適です。標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、インパクトあるカラーリング。またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工していますから、後ろが透けずに遠目にもハッキリわかります
用途啓蒙活動用メッシュ幕です。高所や強風箇所への設置に最適です
取付け方法穴14ヵ所
材質本体メッシュ地:ポリエステル 本体青枠部:ターポリン ハトメ部:アルミ
縦(mm)800
横(mm)5400
『幕・旗』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。