「メッセージ内容」から絞り込む
修理・点検(2)
担当・職務(1)
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途ドローン作業の周知に。
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本、ヒモ×2本
トラスコ品番223-9572
材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
縦(mm)1500
横(mm)450
取付け方法吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
表示内容ドローン点検作業中
生地厚(mm)0.38
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。屋外用のカッティングシートを使用いたします。
用途当該情報の明示、啓発に。
仕様上下パイプ・ひもつき
材質ターポリン(幕)、PVC(パイプ)
寸法(mm)900×300
タイプ文字入れ方法:カッティング文字
文字縦書き
文字色黒
書体角ゴシック
生地厚(mm)0.38
表記片面表記
サービス分類名入れ
1枚
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
A3サイズまでのオリジナル書式を立体的に掲示することが出来、視認性は抜群です。パイプはフレキシブルに180度スイングし、破損しづらく、安全性にも優れています。吸盤設置タイプなので平滑面であれば簡単に設置することが出来、撤去も容易です。
用途エレベーター等の点検作業に。
取付け方法吸盤設置タイプ
材質/仕上本体:PVC パイプ・ベース:ABS樹脂 先端玉:ポリエチレン 吸盤:オレフィン
トラスコ品番147-9843
長さ(mm)設置面から:400
色透明
質量(g)160
適合寸法(mm)台紙最大:297×420(A3)
日本緑十字社品番365001
ポケット寸法(mm)420×300
1枚
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

懸垂幕
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
仕様表印刷
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本
材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
縦(mm)900
横(mm)300
『幕・旗』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。