「メッセージ内容」から絞り込む
立入禁止(1)
通行止(1)
バリケードフェンスに取付けて使用。簡単にバリケード標識になります。現場にあわせて、標示内容をお選びください。
仕様10mmΦ穴×4・紐付き
材質ナイロンーターポリン
寸法(mm)660×450
両面ポケット付きで別売りの表示シートを挿入し、内容を表示できます。下部ファスナーから差込タイプの透明ビニールポケットなので、雨水が入りにくい設計です。コーンバーなどに巻き付けて使用可能で、様々な場所に柔軟に対応できます。紙等にプリントアウトした標識への差し替えも可能です。
用途工事現場や立入禁止区域の注意喚起に。工場や倉庫の安全管理に。駐車場やイベント会場での案内表示に。
仕様A3横用紙対応
材質本体:ターポリン、ポケット:PVC
厚さ(mm)1
取付吊り下げタイプ(面ファスナー付)
縦(mm)610
横(mm)450
ポケット寸法(mm)【表・裏】330×450
取付可能パイプ径(Φmm)~54
『幕・旗』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。