表示旗 :「旗 はとめ」の検索結果
「取付方式」から絞り込む
吊り下げ(2)
目立つ蛍光色を使った旗になります。河川工事などの路肩表示として使い安全作業が図れます。
用途標示旗
取付方式ハトメ2ヶ所、紐つき
仕様ポンジ、ハトメ2ヶ所(レザー補強)、紐つき
寸法(幅W×高さH)(mm)400×300
周囲に注意を促したり、河川工事などの路肩表示として使い安全作業が図れます。
用途注意喚起、警告喚起に
材質トロピカル
仕様ハトメ2ヶ所(ひも付)
色赤
質量(g)20
寸法(幅W×高さH)(mm)400×300
メーカー商品コード6300003682
1枚
¥869
税込¥956
当日出荷
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗
材質ビニール
寸法(縦×横)(mm)260×300
適合ロープ径(Φmm)9~12
仕様蛍光三角旗、ひも200mm付
取付方式吊り下げ
このセットがあれば簡単らくらく、道路交通法二十四条に沿った布を提示できます。超強力マグネット付きで、車両からはみ出した積荷に取り付けてください。雨や風に強いしっかりとした生地です。便利な360°回転するカラビナが付属しています。付属の金物にマグネットを吸着させると金属以外の面でもロープやチューブ、針金などで括りつけられます。反射材付きなので視認性がアップしています。
用途長物積載時の赤色布の設置用に。
仕様●ハトメ穴(mm):直径10●付属金物サイズ(mm):50×80×2(穴直径10)●旗サイズ(mm):350×350●旗色:赤●超強力マグネットサイズ(mm):直径35
タイプ反射材付
1セット
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
『幕・旗』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。