表示旗 :「日本旗」の検索結果
「取付方式」から絞り込む
テープタイプ(1)
吊り下げ(1)
視認性に優れたトラ柄のロープに、三角旗が等間隔に付けられた標識ロープです。片側がはじめから輪っかになっており、反対側も輪っか金具が付いているので取り付けが簡単にできます。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分け用に。
仕様(輪っか)Φ50mmさつま編み
トラスコ品番244-5239
セット内容輪っか金具×1個
材質ロープ:ポリエチレン、旗:ターポリン
質量(kg)3
色(ロープ)黄/黒、(旗)赤無地
ピッチ旗:3(m)
寸法旗(mm):300×260
長さ(m)100
枚数三角旗33枚
表示内容無地
使用ロープ径(mm)7
1巻
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ノボリ旗用ポールを差し込んでネジを回すだけで、簡単にしっかりと固定できる注水タイプのスタンドです。満水時は約17kgとなり安定感は抜群です。
仕様●全高(mm):320●ベース(mm):390×390●ポール適合径(mm):22~25●色:青●質量:1kg●材質:ポリエチレン●満水時:17kg●注水タイプ
アズワン品番65-6902-19
1台
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
WBGT値の把握・対策に適したお得な4枚セットです。
材質テトロンポンジ
厚さ(mm)生地:0.12
質量(g)312
温度(℃)表示内容:注意 WBGT25未満・警戒 WBGT25~28・厳重警戒 WBGT28~31・危険 WBGT31以上
サイズ(mm)1800×600
アズワン品番65-3977-52
1組
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
取付方式吊り下げ
材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)EVA樹脂
寸法(mm)(ロープ)6Φ×20m、(旗)約280三角、(旗ピッチ)2m
質量(g)514
『幕・旗』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。